絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
851件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ

    オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き

    モノタロウ(203件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
    用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24販売区分業務用
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • ベアリングプーラーセット モノタロウ

    ベアリングプーラーセット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
  • スライドハンマーセット モノタロウ

    スライドハンマーセット

    モノタロウ(78件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
    用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425販売区分業務用
  • パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウ

    パイロットベアリングプーラー 3本爪

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    3本爪なのでしっかり固定できます。
    用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38販売区分業務用
  • ボールジョイントプーラー モノタロウ

    ボールジョイントプーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
    用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19販売区分業務用
  • ブーツバンドツール モノタロウ

    ブーツバンドツール

    モノタロウ(61件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
    用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)販売区分業務用
  • ボールジョイントブーツアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツアタッチメント

    KTC(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ

    ベアリングレース&シールドライバーセット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
    用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65販売区分業務用
  • コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ

    コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付

    モノタロウ(47件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組(2本)
    当日出荷
    スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
    用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)販売区分業務用
  • ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
    用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼販売区分業務用
  • ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用4角凸ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法l(mm)10ソケット形状4角
  • ブーツバンドクランププライヤー モノタロウ

    ブーツバンドクランププライヤー

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
    用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14販売区分業務用
  • ボールベアリングプーラー モノタロウ

    ボールベアリングプーラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
    用途ボールベアリングの引抜に販売区分業務用
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントセパレーター SIGNET(シグネット)

    ボールジョイントセパレーター

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)

    ボールジョイントプーラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
    用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントセパレーター 大型車用 モノタロウ

    ボールジョイントセパレーター 大型車用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
    用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで販売区分業務用
  • パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ) アヴァンギャルド

    パイロットベアリングプーラー(3本爪タイプ)

    アヴァンギャルド(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    3本爪でガッチリキャッチ!!
    用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!適合ベアリング内径(Φmm)13~38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウ

    ユニバーサルクラッチ アライニングツール

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
    用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm販売区分業務用
  • 交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用 モノタロウ

    交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
    用途モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして材質中炭素鋼全長(mm)45表面処理黒染め加工販売区分業務用
  • ドレンプラグ用2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
    ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントノックリムーバーS KOTO

    ボールジョイントノックリムーバーS

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
    用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • ボルトナットエキストラクター アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本)
    当日出荷
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナットチゼル KTC

    ロックナットチゼル

    KTC(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
    用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
  • タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウ

    タイロットエンドブーツインストーラー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8個)
    当日出荷
    圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
    用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63販売区分業務用
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ

    クラッチアライメントツール (センター出し工具)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
    用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個販売区分業務用
  • ドレンプラグレンチセット モノタロウ

    ドレンプラグレンチセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(10個)
    当日出荷
    エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
    用途ドレンプラグの脱着にセット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー販売区分業務用
  • ロアボールジョイントナットレンチ KOTO

    ロアボールジョイントナットレンチ

    KOTO
    6,698税込7,368
    1本ほか
    当日出荷
    トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
    用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
  • ベアリングレースプーラーセット JTC

    ベアリングレースプーラーセット

    JTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
  • ドレンプラグキー四角 JTC

    ドレンプラグキー四角

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JTC1117用
    セット商品数1
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    7,788税込8,567
    1個
    当日出荷
    BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
    主な適合純正品番83300495235適合車種BMW
ハンドル/ミッション関連工具