車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウオイルドレンプラグプライヤー マグネット付きモノタロウ(200件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
ベアリングプーラーセット モノタロウベアリングプーラーセットモノタロウ(51件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
スライドハンマーセット モノタロウスライドハンマーセットモノタロウ(78件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業にねじ寸法5/8×18UNF適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント全長(mm)570(スライドバー)質量(kg)2.2(ハンマーのみ)使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅)ストローク長(mm)425
パイロットベアリングプーラー 3本爪 モノタロウパイロットベアリングプーラー 3本爪モノタロウ(26件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。全長(mm)約175質量(kg)約0.9作業範囲13/16インチ or 21mm適合ベアリング内径(Φmm)12~38
ブーツバンドツール モノタロウブーツバンドツールモノタロウ(61件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断全長(mm)225バンド幅(mm)10(使用幅)
ボールジョイントブーツアタッチメント KTCボールジョイントブーツアタッチメントKTC(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ブーツバンドクランププライヤー モノタロウブーツバンドクランププライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14
ボールジョイントプーラー モノタロウボールジョイントプーラーモノタロウ(83件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19
ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用4角凸ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)10ソケット形状4角
ボールジョイントセパレーター SIGNET(シグネット)ボールジョイントセパレーターSIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)
ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウベアリングレース&シールドライバーセットモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65
コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウコイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付モノタロウ(47件のレビュー)
5,698税込6,268
1組(2本)
当日出荷
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)
スプリングコンプレッサー JTCスプリングコンプレッサーJTC(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼モノタロウ(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼
ドレンプラグソケット KTCドレンプラグソケットKTC(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
ボールジョイントノックリムーバー KOTOボールジョイントノックリムーバーKOTO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
ボールベアリングプーラー モノタロウボールベアリングプーラーモノタロウ(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウユニバーサルクラッチ アライニングツールモノタロウ(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
ボールジョイントセパレーター 大型車用 モノタロウボールジョイントセパレーター 大型車用モノタロウ(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで
タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウタイロットエンドブーツインストーラーモノタロウ(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(8個)
当日出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63
ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)ボールジョイントプーラーSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
ドレンプラグ用2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
ソケット形状2重4角差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットエキストラクター アヴァンギャルドボルトナットエキストラクターアヴァンギャルド(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(9本)
欠品中
角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット マルチクラフトソケットレンチセットマルチクラフト(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(21点)
当日出荷
ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。 ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。
セット商品数21差込角(mm)9.5セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm材質工具用炭素鋼質量(g)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】250×125×40
ロックナットチゼル KTCロックナットチゼルKTC(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
ドレンプラグレンチセット モノタロウドレンプラグレンチセットモノタロウ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着にセット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウクラッチアライメントツール (センター出し工具)モノタロウ(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
ステアリングプーラー トップ工業ステアリングプーラートップ工業(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm)32~62アズワン品番64-6807-68ねじサイズ(押しねじ/六角)14mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースプーラー JTCベアリングレースプーラーJTC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTCボールジョイントブーツインサーターアタッチメントKTC(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
内径(mm)30
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
ブーツバンドカシメツール モノタロウブーツバンドカシメツールモノタロウ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
差込角3/8DR(9.5mm)のラチェットレンチ等を使用することで、ブーツバンドの締め付けが可能。
用途カシメて固定するタイプのブーツバンドの締め付けに。材質炭素鋼(本体)、PU(グリップ)全長(mm)275質量(g)880刃幅(mm)17.5最大開口(mm)50差込角(DR)3/8(9.5mm)
ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTCホーシングナットレンチ(丸ナット用)KTC(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7
スライドハンマプラー KTCスライドハンマプラーKTC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質(チップ)工具鋼
ドレンプラグソケット KTCドレンプラグソケットKTC(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
フライホイールプーラー KOTOフライホイールプーラーKOTO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
ボールジョイントセパレーター JTCボールジョイントセパレーターJTC(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル/ミッション関連工具