絞り込み
ブランド
  • HASCO
  • JTC(91)
  • KTC(61)
  • KOTO(38)
  • FPC(34)
  • エスコ(22)
  • ハゼット(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 空研(15)
  • REX(レックス)[自動車用品](15)
  • FACOM(11)
  • 日平機器(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • SUN TOOL(7)
  • KUKKO(クッコ)(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • DEEN(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
    用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
  • ブレーキスプリングツール HASCO

    ブレーキスプリングツール

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
  • ハウジングナットレンチ HASCO

    ハウジングナットレンチ

    HASCO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
  • シリンダーブラシホーン スチール用 HASCO

    シリンダーブラシホーン スチール用

    HASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
  • BS-217HR用フックセットHR ピン付 HASCO

    BS-217HR用フックセットHR ピン付

    HASCO
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
    用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
  • カップ・ロケット HASCO

    カップ・ロケット

    HASCO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
    材質アルミ
  • BS-217HL用フックセットHL ピン付 HASCO

    BS-217HL用フックセットHL ピン付

    HASCO
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
  • ブレーキスプリングツール内掛け左向き用 HASCO

    ブレーキスプリングツール内掛け左向き用

    HASCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
  • キャリパースライドピンブラシセット スチール用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット スチール用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    8日以内出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
  • スーパーエキステンレンチ400mm HASCO

    スーパーエキステンレンチ400mm

    HASCO
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    丁度よいパイプを探す手間が不要です。
    用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
  • ホイールベアリングインサーター HASCO

    ホイールベアリングインサーター

    HASCO
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!
    寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
  • 超音波診断機 オプションニードルASSY HASCO

    超音波診断機 オプションニードルASSY

    HASCO
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    W-808Aと併用して使用することで、ベアリング等の異音検査が行えます。
    用途配管内のエアー漏れ検知
  • 超音波診断機 フルセット HASCO

    超音波診断機 フルセット

    HASCO
    449,800税込494,780
    1セット
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、発信機、ヘッドホン、オプションニードル
  • 超音波診断機 発信機 HASCO

    超音波診断機 発信機

    HASCO
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    超音波を発生させます。SW-808A受信機と併用して使用することで、密閉検査が行えます。
    用途配管内のエアー漏れ検知
  • 超音波診断機 受信機 HASCO

    超音波診断機 受信機

    HASCO
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    配管のエアー洩れを簡単に検知!耳で聞こえない超音波を別の周波数の音波とミキサーし可聴音に変換することで、配管のエアー洩れ等を検知することができる装置です。特定の難しいエアー洩れ箇所を光と音でスピーディーに検知します。
    用途配管内のエアー漏れ検知セット内容受信機、ヘッドホン
  • ブレーキスプリングツール内掛け右向き用 HASCO

    ブレーキスプリングツール内掛け右向き用

    HASCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類
    適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
  • ハブボルト修正機(M14XP1.5) HASCO

    ハブボルト修正機(M14XP1.5)

    HASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
    用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
  • ハブ&ロータークリーナー HASCO

    ハブ&ロータークリーナー

    HASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
    仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
  • シリンダーブラシホーン4T大型スチール用 HASCO

    シリンダーブラシホーン4T大型スチール用

    HASCO
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合4t車~大型車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
  • シリンダーブラシホーン アルミ用 HASCO

    シリンダーブラシホーン アルミ用

    HASCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
  • キャリパースライドピンブラシセット アルミ用 HASCO

    キャリパースライドピンブラシセット アルミ用

    HASCO
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。
    適合軽自動車~乗用車クラスのアルミ製キャリパースライドピン等
  • インパクトスタッドリムーバー HASCO

    インパクトスタッドリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
    寸法E(mm)22
  • ベアリングインストーラ 深型 HASCO

    ベアリングインストーラ 深型

    HASCO
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りベアリングおよびシール装着用、プレート20枚各種サイズとシャフト長短2本のセットです。 油圧プレスの治具としても使用できる充分な強度です。 ベアリング内径に合うプレートがあれば、ガイドとして2枚付けて使用できます。 プレートの内径の見込みが30mmと深く、軸付のオイルシールの装着にも活躍します。
    プレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、60、62、64、65、68、70、72、75、76、79、80、82、85
  • ブレーキシューズスプレッダー HASCO

    ブレーキシューズスプレッダー

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
    仕様拡張範囲60~135mm適合軽自動車~商用バン
  • キャリパーダストブーツツール HASCO

    キャリパーダストブーツツール

    HASCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く) ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。
    適合軽乗用車~小型トラック
  • ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用) HASCO

    ベアリングインナーレースプーラー(2t~4t用)

    HASCO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
  • エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
    用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
  • ブレーキチューブカッター HASCO

    ブレーキチューブカッター

    HASCO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5883
  • エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

    HASCO
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-5882セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)質量(g)370適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    65,980税込72,578
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途小型乗用車用トラスコ品番464-5456セット内容シャフトM(標準)+プレート15枚セットプレート寸法(Φmm)30、35、40、45、50、55、58、62、65、68、70、72、75、79、85
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO(2件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    用途※ベアリングの底部が貫通していないハウジングに挿入されている場合の抜き取りに、偉力を発揮します。インパクトレンチの使用は出来ません。適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17、20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    適合ベアリング内径(Φmm)20、25(1インチ共用)、30、35(1-3/8インチ共用)
  • ブレーキシュー・スプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュー・スプリングプーラー

    HASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。
    用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
ブレーキ/足廻り関連工具