カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(29)
- JTC(1,257)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- エスコ(134)
- ハゼット(105)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](74)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TIPTOP(42)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
特価

ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー
HASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
スパークコントローラー
HASCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
シリンダーブラシホーン スチール用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
ブレーキスプリングツール
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
ハウジングナットレンチ
HASCO¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。 調整式で各車種に対応できます。 6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
フロントハブプーラー用センターボルト
HASCO(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
BS-217HR用フックセットHR ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥83,980税込¥92,3781個当日出荷タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
オイルシールプーラー
HASCO¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
カップ・ロケット
HASCO¥19,980~税込¥21,978~1セット(4個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。材質アルミ
BS-217HL用フックセットHL ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
汎用スリンガープーラー 4t~大型
HASCO¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
クラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!適合車種4車~大型車
チェーンレンチダブル
HASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
キャリパースライドピンブラシセット スチール用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
スライディングハンマー6KG
HASCO¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
タイロットエンドプッシャー
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
ドアモールリムーバー
HASCO(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。仕様本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されていますトラスコ品番464-5472寸法(mm)170×16×28質量(g)50
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ベアリングインストーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
ベアリングインストーラー
HASCO¥35,980税込¥39,5781セット8日以内出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
ベアリングプーラー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
ラックエンドレンチ
HASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
クリップライナープライヤー
HASCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
スーパーエキステンレンチ400mm
HASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷丁度よいパイプを探す手間が不要です。用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
ベルト式フィルターレンチ
HASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷コンパクトなため、隙間の少ない所でも使用できます。用途オイルフィルター、燃料フィルター、エアフィルター用。トラスコ品番257-3398材質ナイロン、スチール差込角(mm)12.7ベルト幅W×長さL(mm)80×630適合径(Φmm)0~180
エンジンオイルフィルターケースレンチ
HASCO¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷専用ケースレンチにより、変形・傷を防止主な適合純正品番15620-78140差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
プレ燃料フィルターケースレンチ
HASCO¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷専用ケースレンチにより、変形・傷を防止主な適合純正品番23383-78150差込角(sq.)12.7適合車種日野/デュトロ年式2019年~エンジン型式N04C
プレ燃料フィルターレンチソケット
HASCO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。主な適合純正品番8-98349209-1差込角(sq.)12.7適合車種いすゞ/エルフ年式2018年~エンジン型式4JZ1















































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)


![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)