カテゴリ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ(68)
- L型レンチ(14)
- T型レンチ(4)
- ホイールナット用ソケット(19)
- ホイールナット用インパクトソケット(68)
- トラック用ベアリングプーラー(6)
- トラック用ベアリングインストーラー(11)
- ホイールキャップレンチ(3)
- 車用ロックナットレンチ(9)
- ハブボルト修正機(43)
- スタッドボルトリムーバー(56)
- デスクブレーキスプレッダー(41)
- ブレーキピストンツール(27)
- ブレーキ調整ツール(68)
- ブレーキパイプ用メガネレンチ(フレアナットレンチ)(11)
- ブリーダー用レンチ(9)
- ブレーキキャリパークリーナー(7)
- ブレーキスプリング関連工具(31)
- ハブキャッププライヤー(9)
- シリンダー清掃(64)
- ブレーキ/足廻り関連工具
- 整備工具・収納
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(28)
- JTC(97)
- KTC(61)
- HASCO(45)
- エスコ(40)
- KOTO(38)
- FPC(34)
- ハゼット(20)
- REX(レックス)[自動車用品](20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 空研(16)
- SIGNET(シグネット)(14)
- FACOM(11)
- 日平機器(9)
- CUSTOR(クストー)(8)
- SUN TOOL(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Meltec(大自工業)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ブレーキ/足廻り関連工具

万能キー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷一般的なキャビネットと遮断システム用寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
ミニブラシセット
JTC¥2,198税込¥2,4181セット(2本)24日以内出荷用途曲線用のブラシサイズ(mm)A:曲線状のブラシ 210、#B:曲線状のブラシ 220RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンレンチ (リアディスク対応)
KOTO¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷15種類のアタッチメントで国産及び外車の機械式のピストンを調節できます。アタッチメントはマグネット式で簡単装着。通常のピストンも作業できるアタッチメント付き。リアディスク対応付属品収納ケース適合メーカートヨタ、日産、ホンダ、ミツビシ、マツダ、スバル、イスズ、アウディー、ジャガー、BMW、ベンツ、GM etc
25.4角 セミロングソケット
TIPTOP¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から8日以内出荷25.4角インパクトレンチ用ソケットです用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット差込角(mm)25.4
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)38
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ディスクブレーキピストン押し込み器
HASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
ベアリングインストーラー
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
ベアリングインストーラー
HASCO¥35,980税込¥39,5781セット8日以内出荷ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
ベアリングプーラー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
首振りブレーキパイプめがねレンチ
KTC¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。仕様パワーフィットトラスコ品番821-7891質量(g)80寸法L(mm)143寸法T(mm)10寸法S1×S2(mm)10×10
ブレーキパイプ用メガネレンチセット
KTC¥4,798税込¥5,2781セット(2本組)当日出荷ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
ブラケットサンダセット
KTC¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から3日以内出荷用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1質量(g)160寸法L(mm)ゴムホイール:177ペーパー番手#60
ディスクシリンダポリシャ
KTC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ内・シール溝のサビ・不純物などの被膜をクリーニングできます。 特殊研磨材入りポリシャ。シリンダ内径に合せてサイズを使い分けて下さい。 ブラシは適度の剛性を持ち摩耗しにくい弾力性のある強いブラシで、T形ハンドルにより、手が滑りにくくクリーニングに適しています。用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。質量(g)180寸法L(mm)150
ブレーキスプリング ワッシャーツール
エスコ(1件のレビュー)¥2,830税込¥3,1131個当日出荷用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04269172-260910-02.jpg)
エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷ハンドルを回すと押し込み部が回転します。用途シングルピストンの押し込み作業に。エアー式ディスクブレーキスプレッダー![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128989-260908-02.jpg)
圧送エアー式ワンマンブリーダー
REX(レックス)[自動車用品]¥151,311税込¥166,4421セット3日以内出荷圧縮エアーを使用して、一定圧でブレーキオイルを圧送します。負圧式と異なり、エアーの混入を防ぎます。用途自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)を、「上から空気圧(または液圧)で押し出す力」を利用して1人で行うためのプロ・上級者向けの本格的な整備工具です。![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128946-260908-02.jpg)
ブレーキスプリングワッシャープライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥6,778税込¥7,4561個3日以内出荷ハブに邪魔されたワッシャーに特に有効です。用途ドラムブレーキのスプリングワッシャーの脱着に使用![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128980-260908-02.jpg)
ディスクブレーキピストンスプレッダー
REX(レックス)[自動車用品]¥12,067税込¥13,2741個3日以内出荷対向ピストンのブレーキキャリパーまたは、RT-502Dでは使用できない片押し式のブレーキキャリパーに使用用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込む工具です。ブレーキパッド交換時やブレーキ修理時に使用します。![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616327-260903-04.jpg)
カップサポート7本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥12,844税込¥14,1281セット(7個)3日以内出荷ホイールシリンダーのカップ装着に最適。固いラバーパーツもスムーズに組めます用途車のメンテナンスに
ブレーキシリンダーホーン交換用砥石
Lisle(ライル)¥3,378税込¥3,7161セット(2個)3日以内出荷Lisle(ライル)のブレーキシリンダーホーン10500の交換用砥石。長期間の使用でブレーキキャリパーやホイールシリンダーの内部に発生した頑固な錆を除去します。用途内面研磨・サビ落としに![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616336-260903-02.jpg)
ピストンストッパー2個
REX(レックス)[自動車用品]¥6,022税込¥6,6241セット(2個)3日以内出荷ドラムブレーキのシリンダーのピストンが飛び出さない様に固定できます。シューの交換やハブ、アクスル修理時にブレーキフルードがこぼれません用途車のメンテナンスに![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616361-260903-02.jpg)
キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ
REX(レックス)[自動車用品]¥9,978税込¥10,9761セット(2個)3日以内出荷キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ。RT192-02とRT192-01の。お得なセットです。用途汚れやブレーキダスト、サビを効率よく削り落としたいとき![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616300-260903-02.jpg)
キャリパーブラシ
REX(レックス)[自動車用品]¥6,022税込¥6,6241個3日以内出荷軸が長い(120mm)ので作業がしやすい!。キャリパー内のOリング溝に固着したサビ、粉塵等を簡単に除去できます。キャリパー内のOリング溝に用途汚れやブレーキダスト、サビを効率よく削り落としたいとき![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616291-260903-02.jpg)
キャリパーほじほじ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,511税込¥4,9621個3日以内出荷HRC60の超鋼材を使用した、キャリパーほじほじ。キャリパー内のOリングの溝に固着したサビや汚れを確実に剥がします。削る箇所が4ヶ所あるので、幅広いキャリパーの形状に対応出来るようになっております。用途汚れやブレーキダスト、サビを効率よく削り落としたいとき![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553525-260806-04.jpg)
ホースプライヤーセット3本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(3種類)3日以内出荷ブレーキホースや燃料ホースに最適、ラチェットで任意の位置に止められます。開口部が動くので常に平行に挟むことが出来ます。用途液体の流出を止める、固着したホースの引き抜きセット内容全長203mm(開口20mm)×1、全長254mm(開口20mm)×1、全長305mm(開口32mm)×1材質スチール
ホースクランプ
KINGTOOL¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷エンジンルームの奥まった手に入らないホースも簡単にクランプできます。用途最大25mm径のホースまでクランプ出来ます。全長(mm)310色シルバー


























![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04269181-260910-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04269172-260910-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128989-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129041-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129032-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128980-260908-02.jpg)
![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616327-260903-04.jpg)

![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616336-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615792-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616361-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616291-260903-02.jpg)

![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553525-260806-04.jpg)

![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128980-260908-02.jpg)
![ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキアジャストツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129032-260908-02.jpg)
![ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ブレーキスプリングワッシャープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128946-260908-02.jpg)
![ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品] ブレーキツールセット8pcs REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129050-260908-02.jpg)
![ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129041-260908-02.jpg)
![圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 圧送エアー式ワンマンブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128989-260908-02.jpg)
![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)
![ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品] ピストンストッパー2個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616336-260903-02.jpg)


![カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート7本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616327-260903-04.jpg)


![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品] ホースクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888941-260806-02.jpg)