6ページ目: 電気系統用工具

818件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5極コネクター用ブーツ DELPHI5極コネクター用ブーツDELPHI
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
5極コネクター用ブーツ。
対応スーパー・シール防水コネクター等RoHS指令(10物質対応)対応
スタートブースター用アダプター BAHCO(バーコ)スタートブースター用アダプターBAHCO(バーコ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
スタートブースター用アダプターです。
適合機種BBA12-1200JP・BBA1224-1700質量(kg)0.63
センサーソケッソセット JTCセンサーソケッソセットJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
O2センサー用タップ付
セット内容JTC1606、JTC1607、JTC4723、JTC6795 4PCSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー JTCワイヤーストリッパーJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)14寸法L(mm)250質量(g)250寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8
9PCS ショートスターレンチセット JTC9PCS ショートスターレンチセットJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット 1/2PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
1/2″SQプラグソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQプラグソケット(六角)STAHLWILLE(スタビレー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付
穴角6角差込角(inch)1/2全長L(mm)83
プラグソケット(ラバー) SIGNET(シグネット)プラグソケット(ラバー)SIGNET(シグネット)
699税込769
1個
翌日出荷
スパークプラグ専用のソケット。ゴム式
深さ(mm)20
サーキットテスター SIGNET(シグネット)サーキットテスターSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
バッテリーやオルタネーター等のチェックに。
直流電圧(V)6~24
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります
仕様+時,赤色LED点灯-時,緑色LED点灯全長(mm)1800使用範囲6~24V用RoHS指令(10物質対応)対応
9V電池用接続コード JTC9V電池用接続コードJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
全長(cm)43RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスパークプラグソケット JTCマグネットスパークプラグソケットJTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグソケット19MM Pro-Autoスパークプラグソケット19MMPro-Auto(3件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
二面幅(mm)196トラスコ品番853-0828
スパークプラグソケット S.E.K.(スエカゲツール)スパークプラグソケットS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
779税込857
1個
翌日出荷から5日以内出荷
MGスパークプラグ21mm Pro-AutoMGスパークプラグ21mmPro-Auto
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5寸法L(mm)70
ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル KTCヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドルKTC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-7446質量(g)55
スパークプラグスレッドチェザー エスコスパークプラグスレッドチェザーエスコ(1件のレビュー)
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA514BC全長(mm)65.5適合ねじ(mm)14、18
バッテリーリフター エスコバッテリーリフターエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
全てのバッテリーに合います。
材質スチール
スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション エスコスパークプラグギャッパー[デンシイグニッションエスコ(1件のレビュー)
975税込1,073
1個
翌日出荷
用途すき間の計測・調整にエスコ品番EA604PC-2種別電子点火用
スリーブ黒 M14X1.25(11.2L) 10個入り JTCスリーブ黒 M14X1.25(11.2L) 10個入りJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
JTC4864用
D-19N用ボルト 日立オートパーツ&サービスD-19N用ボルト日立オートパーツ&サービス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
適合本体D-19N
日産用&汎用7mmコネクターセット JTC日産用&汎用7mmコネクターセットJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC6350 EPBコントローラー用
用途R214:7mm汎用コネクター(日産・マツダ・VOLVO等) R215:NISSAN車ドラムブレーキ用コネクター (令和2年~:ノート・オーラ・サクラ等 )関連資料(0.15MB)
サーキットテスター SATAサーキットテスターSATA
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用
その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)エスコ
5,030税込5,533
1本
翌日出荷
一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
リレイ プーラープライヤー エスコリレイ プーラープライヤーエスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
国産・輸入車の電子リレーの取り外しに。先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。
幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
ターミナルリリースツールセット エスコターミナルリリースツールセットエスコ
13,300税込14,630
1セット
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
ケース寸法(mm)100×72×21
ターミナルリリースツール エスコターミナルリリースツールエスコ
1本
取扱い終了
プラスチックコネクターにダメージを与える事なくターミナルを外すことができます。コンピューターエッジボード&ヘッダーリリースツール。
全長(mm)95ハンドル幅(mm)12.5先端サイズ(mm)2 (W)×0.5 (T)×4 (L)
ターミナルリリースツールセット エスコターミナルリリースツールセットエスコ
13,300税込14,630
1セット
翌日出荷
セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
ケース寸法(mm)100×72×21
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
テストリードピンセット 6本組 CUSTOR(クストー)テストリードピンセット 6本組CUSTOR(クストー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
極細のテストピンは、ハーネスに埋め込まれた極小コネクター・プラグにコンタクトでき、断線・プラグのゆるみなどの導通テストに役立ちます。先端がストレート、45度、90度の3種類あるので、限られたスペースにも使用が可能です。赤黒各3本ずつの計6本セット
全長(mm)45° 1.0mmプローブ:197±2mm、90° 1.0mmプローブ:183±2mm、ストレート 0.7mmプローブ:202±2mm備考赤3種類、黒3種類
5PCS ヘックスセンサーソケットセット JTC5PCS ヘックスセンサーソケットセットJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
6ポイントでなめにくい! 固着したセンサー取り外し用
寸法(mm)【差込】12.7サイズ(mm)1417192224関連資料(0.16MB)角数6ポイント
12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12角スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マグネット付き。
用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
サージチェッカー アクソンデータマシンサージチェッカーアクソンデータマシン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。
付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
バイク用アブソーバーケーブル アクソンデータマシンバイク用アブソーバーケーブルアクソンデータマシン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊を防止します。サージとは…バッテリーブースター等と放電したバッテリーを接続する際に発生するスパーク(サージ)は、高電圧が発生しており、時として車両の電子回路を損傷する原因となります。
用途2輪車用サージアブソーバー(サージプロテクター)電圧(V)対象車両:DC 6/12/24ケーブルサージアブソーバケーブル(3.0sq) 各40cm / ジャンピング用ケーブル(3.0sq) 各40cm
ブースターケーブル アクソンデータマシンブースターケーブルアクソンデータマシン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
AX-680S・AX-680W・AX-925W用+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-1を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
ブースターケーブル アクソンデータマシンブースターケーブルアクソンデータマシン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
AX-300Lis,AX315Lis用+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-3を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
電気系統用工具