バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,239件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブベルト(25×550mm) KIJIMA(キジマ)

    サブベルト(25×550mm)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷
    車体に直接フックをかけるスペースが無い時、傷をつけてしまいそうな時はサブベルトでスペースを確保。使用状態でねじらないループ形状、好みに合わせて選べる3色を用意しました。
    寸法(mm)25×550
  • オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン)

    オフロードスタンド タイプ2

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。 総重量約5.5kgで軽量タイプ。 耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。
    仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。質量(kg)約5.5高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
  • ダブルキャスタースタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    ダブルキャスタースタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
    パイプ径(Φmm)(メイン)34調整範囲(mm)高さ:355(固定式)幅:200-380
  • 3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)

    3WAYプラグレンチ

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
  • スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ)

    スプリングコンプレッサー

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
    用途スクーター用
  • エアーバルブジョイント DAYTONA(デイトナ)

    エアーバルブジョイント

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
    全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
  • 90ツール部品 フレアーピン 428用 RK JAPAN

    90ツール部品 フレアーピン 428用

    RK JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    標準同梱品 415/428 CLF 用 RK 70 ツールでも使用可能 カシメ過ぎ防止ストッパー付き
  • ローターホルダー TAKEGAWA(武川)

    ローターホルダー

    TAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター等の脱着には必需品の特殊工具です。
    適合サイズ(Φmm)60~120
  • タペットアジャストレンチ M8/M9 2WAY DAYTONA(デイトナ)

    タペットアジャストレンチ M8/M9 2WAY

    DAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
    レンチ8mm/9mm主な適合車種APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
  • カッタピン60用 KTC

    カッタピン60用

    KTC
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7980
  • オイルフィルターレンチBMW用 DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィルターレンチBMW用

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 90ツール部品 プレッシャーボルトB RK JAPAN

    90ツール部品 プレッシャーボルトB

    RK JAPAN
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
    標準同梱品。RK 70/50 ツールでも使用可能
  • 90ツール部品 キャップボルト RK JAPAN

    90ツール部品 キャップボルト

    RK JAPAN
    99税込109
    1個
    16日以内出荷
    標準同梱品。RK 70ツールでも使用可能
  • 90ツール部品 428 用ピン抜き棒 RK JAPAN

    90ツール部品 428 用ピン抜き棒

    RK JAPAN
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    標準同梱品。RK 70/50 ツールでも使用可能
  • クラッチロックナットソケット1/2 DAYTONA(デイトナ)

    クラッチロックナットソケット1/2

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    クラッチナットの取り外しに便利な専用ソケット。クラッチナットの脱着作業に使用する専用ソケットです。差し込み角1/2インチで、インパクトレンチにも対応。荷重がかかる部分をフラット形状とすることで、薄いナットもしっかり保持し、安定した作業をサポートします。
  • サイレンサーキャップ DAYTONA(デイトナ)

    サイレンサーキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    イタリアの老舗ブランド「PROGRIP」製のマフラープラグ。スチーム洗車時や長期保管時にサイレンサーエンドパイプへ差し込むだけで、マフラー内部への水や埃、異物の侵入を防ぎます。鮮やかなカラーで視認性が高く、取り外し忘れを防止。塩化ビニール製で、エンドパイプ内径に合わせて選べる2タイプをラインアップしています。
    用途スチーム洗車時や長期保管時に、マフラー内部への水や埃、異物の侵入を防止。サイレンサーエンドパイプへ差し込むだけの簡単装着。視認性の高いカラーで取り外し忘れを防止。耐久性に優れた塩化ビニール製
  • バイク用 メンテナンス用 チェーンブラシ MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 メンテナンス用 チェーンブラシ

    MAD MAX(マッドマックス)
    849税込934
    1本
    4日以内出荷
    U字型形状でチェーン全面をカバーし楽にチェーンメンテナンスを行えます。逆側のI型ブラシでスプロケットやエンジンの隙間の清掃が可能です。
    用途バイクパーツ
  • ファーストファイヤー PET-4200 OPPAMA

    ファーストファイヤー PET-4200

    OPPAMA
    4,498税込4,948
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・エンジン起動時の初爆を検知し、簡単にエンジンを始動することができる装置です。・エンジン起動時の初爆を検知し、チョーク戻しタイミングのお知らせと、点火プラグへの電気供給状態を2色のLEDランプでチェックできます。
    寸法(mm)40×70×30電源リチウム電池3.0V 1個(電池交換式)本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン
  • R71095 エンデュランスアーム ETHOS Design(エトスデザイン)

    R71095 エンデュランスアーム

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。
    アーム長さ(mm)190入数1個
  • BALL GRIP BRUSH HARD DAYTONA(デイトナ)

    BALL GRIP BRUSH HARD

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    握りやすいボール形状を採用した洗車ブラシ。ラバー素材と凹凸加工により高いグリップ性を実現し、濡れた状態でもしっかり握りやすく、力を入れやすい設計です。細かな動かしやすさにも配慮し、洗車時の作業負担を軽減します。ブラシ部にはコシの強いPP素材を採用したハードタイプを採用。耐薬品性に優れ、さまざまな洗浄シーンに対応します。固着した汚れを掻き出しやすく、凹凸の多い金属パーツにもブラシ面を押し付けながらしっかり洗浄できます。また、自立形状により洗車中の仮置きにも便利。洗車後はブラシを乾かしながらスタンド収納でき、ブラシ部分が床に触れないため衛生的に保管できます。
    タイプハード
  • SPICERR ポケッタブル ジェットファン SJU-1 SYGN HOUSE(サインハウス)

    SPICERR ポケッタブル ジェットファン SJU-1

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    8,998税込9,898
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    SPICERR スパイサー。ポケッタブルジェットファン SJU-1。ポケットに入れられるほどコンパクト!。水滴飛ばしやホコリ掃除に!。お部屋の掃除やアウトドアで活躍! 。手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!。SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、。洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴。大容量バッテリーで最大連続使用は100分。「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応。パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
    定格電圧(V)7.4内容本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1本体質量(g)306寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×161×44使用時間(分)(強)10分~(弱)100分風速(m/s)【強】70【中】50 【弱】25 (スタンダードノズル:ノズル先端から1cm離れた位置で測定)充電時間約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合回転速度(min-1[r.p.m])【強】130,000保護回路過熱保護、過電流保護、自動電源OFFバッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨)
  • SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101 SYGN HOUSE(サインハウス)

    SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101

    SYGN HOUSE(サインハウス)
    17,980税込19,778
    1セット(1台)
    当日出荷
    「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイル。SPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣。充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
    用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
  • ブーツウォッシュ スタンド UNIT(ユニット)

    ブーツウォッシュ スタンド

    UNIT(ユニット)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    モトクロスブーツの洗浄から乾燥までこれ一台!。折り畳み式のモトクロスブーツ洗浄用スタンド。高圧洗車機で洗っても倒れることなく安定して自立するため、洗車の際に車両と一緒に洗浄することも可能。靴底を上向きにセットするため内側に泥や水が入りにくい。洗浄後はブーツハンガーとしてそのまま干しておく事が可能。
    用途特徴。・蝶ネジを採用することで、工具無しで簡単に開閉可能。使用しない際は折りたたんで収納しておけば、場所を取らない。・ハンドルがついている為、洗浄後の濡れた状態でも持ち運びしやすい。・かかと側、つま先側のどちらを上にしても差し込みが可能な設計の為、洗いたい位置に合わせて差し込むことができ、洗浄しやすい。ブラックサイズ奥行 560×幅 345×高さ 620 (mm)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【折り畳み時】105×435×620素材スチール
  • タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 UNIT(ユニット)

    タイヤチェンジャー ビードブレーカー付

    UNIT(ユニット)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。
    質量(kg)約5.3ブラック表面処理ブラック粉体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)740×550×340素材スチール
  • スイングアームリフトスタンド ミニ UNIT(ユニット)

    スイングアームリフトスタンド ミニ

    UNIT(ユニット)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ミニバイクにオススメ!。小径ホイール専用のリヤホイールメンテナンススタンド。タイヤサイズ8-12インチのバイクに最適!サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げるための簡易スタンド。ホイールの清掃や、チェーン注油など簡単なホイールメンテナンスに最適。無段階で高さ調整が可能なため、様々なミニバイクに対応。(主な車両:モンキー50/125・エイプ・グロム・KSR110・Z125等)。使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。
    高さ(mm)233-270まで対応質量(g)520耐荷重(kg)150まで対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【折り畳み時】60×105×165
  • チェーンブラシ 東安

    チェーンブラシ

    東安
    619税込681
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    用途自転車/バイクチェーンの清掃に。 3方向からチェーンをしっかり掴んで汚れを素早く簡単に落とします。 長い毛で深い場所の汚れまで届き、コの字型のデザインで細かい部分まで綺麗にできます!黒色質量(g)61
  • チェーンブラシ 東安

    チェーンブラシ

    東安
    649税込714
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    用途自転車/バイクチェーンの清掃に。3方向からチェーンをしっかり掴んで汚れを素早く簡単に落とします。長い毛で深い場所の汚れまで届き、コの字型のデザインで細かい部分まで綺麗にできます!
  • クラッチロックナットソケット72173 DAYTONA(デイトナ)

    クラッチロックナットソケット72173

    DAYTONA(デイトナ)
    1個
    取扱い終了
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:72173
  • スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SBK J-TRIP

    スイングアームフックボルト 6mm JT-107G-SBK

    J-TRIP
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107G-SBK。販売備考:主に98年以降のYAMAHA車、APRILIA、TRIUMPHに使用
  • ロングローラースタンド(本体)JT-120LG J-TRIP

    ロングローラースタンド(本体)JT-120LG

    J-TRIP
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120LG。ロングローラーはハンドルが長いため重量車もOK。特に男性と比べて非力な女性にお勧めです。白ローラーは75mmローラーをダブルで採用。耐久性とコストダウンに貢献。販売備考:本体のみの設定のため受けが別途必要になります。はじめて受け・L受け・V受け・STD受けの中からお選びください。
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-GD J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-GD

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-GD。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミゴールド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
  • 貫通シャフト JT-107B J-TRIP

    貫通シャフト JT-107B

    J-TRIP
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107B。色[カラー]:メッキ。サイズ:Φ8
    メッキサイズΦ8
  • スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SWH J-TRIP

    スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SWH

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-SWH。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用 (Z900RS 不可)
  • 山城謹製 アクスルシャフトソケット 山城

    山城謹製 アクスルシャフトソケット

    山城(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ。アクスルシャフトソケット。タイヤ交換の必需品。これ一つで4サイズをカバーできるので左右サイズが違うアクスルシャフトに対応します。※メガネレンチかスピンナーハンドルを使用して下さい。締め付けの際は必ずサービスマニュアルの規定トルクに従って下さい。-------------------------------------。商品名:アクスルシャフトソケット。品番:YK-022。素材:クロムモリブデン。サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ 17,19,22,24mm
    用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ。品番:YK-022。素材:クロムモリブデン。サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ17,19,22,24mm材質クロムモリブデンサイズ差込角9.5sq(3/8”)対応寸法(mm)17192224
  • YK-035 六角レンチセットミニ 山城

    YK-035 六角レンチセットミニ

    山城
    1,098税込1,208
    1セット
    翌々日出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ。六角レンチセットミニ。手のひらに収まるコンパクトな設計で持ち運びに便利な六角レンチセットミニ。六角の工具がセットになっているため、工具1本1本管理するよりも工具の紛失を妨げます。緊急時や普段使いのツールとしてもお使いいただける便利な六角レンチセットです。-------------------------------------。商品名:六角レンチセットミニ。品番:YK-035。セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6。材質:アルミ合金(フレーム)・S2(軸)。色:ブラック・ブルー
    用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ。品番:YK-035BL。素材:アルミ合金(フレーム)・S2(軸)。サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/6材質アルミ合金(フレーム)・S2(軸)サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6
  • リムプロテクター 3コセット  302-2141 KIJIMA(キジマ)

    リムプロテクター 3コセット 302-2141

    KIJIMA(キジマ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:302-2141
  • 補修用結束ベルト 48755用 DAYTONA(デイトナ)

    補修用結束ベルト 48755用

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    メンテナンスマット三つ折り(品番:48755)の補修用結束バンド。
    用途メンテナンスマット三つ折り(品番:48755)の補修品。結束ベルト。ベルト寸法:約690×20mmベルト寸法(mm)約690×20
  • コールドパッチ 8pcs F5651 DRC(ディーアールシー)

    コールドパッチ 8pcs F5651

    DRC(ディーアールシー)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F5651
  • バイク用  キャリパーピストンリバースブレード PGR0097 プロト

    バイク用 キャリパーピストンリバースブレード PGR0097

    プロト
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0097。パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:ディスクブレーキ。内容量[数量]:1個。特記事項:パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。関連商品:品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097
    用途パッド交換作業時にキャリパーのピストンを戻す専用工具。4POTキャリパーまで対応。材質スチール + P V Cブラック商品(関連商品)品番:PGR0012,PGR0030,PGR0032,PGR0043,PGR0044,PGR0045,PGR0049,PGR0039,PGR0097使用箇所ディスクブレーキ
  • スパークプラグキャッププライヤー PGR0081 プロト

    スパークプラグキャッププライヤー PGR0081

    プロト
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0081。暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています。販売備考:暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:スパークプラグキャップ。特記事項:暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
    用途暑く狭いエンジンルーム内のスパークプラグを、安全かつ簡単に取り外せるスパークプラグキャッププライヤーです。先端はラバー加工が施されておりプラグを傷つけにくくなっています材質スチール + P V C商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所スパークプラグキャップ
バイクメンテナンスツール