バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークチェッカー モノタロウ

    スパークチェッカー

    モノタロウ(54件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
    用途スパークの状態のチェックに寸法(mm)72.4×Φ19.3販売区分業務用
  • スパークチェッカー CF POSH

    スパークチェッカー

    CF POSH(21件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
    用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
  • イグニションインジケーター OPPAMA

    イグニションインジケーター

    OPPAMA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
    用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断トラスコ品番102-8654幅(mm)68高さ(mm)25質量(g)15奥行(mm)6電源リチウム電池測定方式パルス検知検出距離(mm)150
  • スパークテスター エスコ

    スパークテスター

    エスコ(3件のレビュー)
    3,610税込3,971
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA640TD-11
  • イグニッションチェッカー PET-4000 追浜工業

    イグニッションチェッカー PET-4000

    追浜工業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
    用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。付属品付属コード材質PPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
  • タイミングライト (電池別売 単1X2) TAKEGAWA(武川)

    タイミングライト (電池別売 単1X2)

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。 ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
    コード長さ(m)12使用電源単1×2本(別売)
  • OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000 KITACO

    OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000

    KITACO(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
  • ファーストファイヤー PET-4200 OPPAMA

    ファーストファイヤー PET-4200

    OPPAMA
    4,498税込4,948
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・エンジン起動時の初爆を検知し、簡単にエンジンを始動することができる装置です。・エンジン起動時の初爆を検知し、チョーク戻しタイミングのお知らせと、点火プラグへの電気供給状態を2色のLEDランプでチェックできます。
    寸法(mm)40×70×30電源リチウム電池3.0V 1個(電池交換式)本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン
  • OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター KITACO

    OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター

    KITACO(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
    付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
  • OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター KITACO

    OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター

    KITACO(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
    付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
  • HEX GS-911 HEX Innovate

    HEX GS-911

    HEX Innovate
    64,980税込71,478
    1セット
    62日以内出荷
    HEX GS-911はあらゆるBMWのバイクに適合し、スマートフォンやノートパソコンから愛車の内部状態を詳細に把握できます。故障コードの読み取りと消去、サービスリマインダーのリセット、ライブデータの表示、出力の有効化など、様々な機能をご利用いただけます。
  • イグニションチェッカー OPPAMA

    イグニションチェッカー

    OPPAMA
    7,798税込8,578
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。エンジンからマグネト装置を取り外す事無く、簡単に故障診断が出来ます。・取り付け図のように配線し、つまみを6mmに合わせてエンジンが始動すればイグニションコイルの状態は良好です。・数分で診断をすることができます。・エンジンを稼働させた状態で、つまみを回し火花ギャップの距離でイグニションコイルの発生電圧がわかります。??。・測定可能電圧:14KV~29KV
    寸法(mm)83×124×20本体質量(g)180エンジンタイプガソリンエンジン
  • イグニションインジケーター OPPAMA

    イグニションインジケーター

    OPPAMA
    3,798税込4,178
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光ります。・点火プラグコードに近づけるだけで簡単に火花チェックができます。??。必ずエンジンの停止スイッチ位置をONにしてからご使用ください
    寸法(mm)25×68×6(キーホルダー部除く)本体質量(g)15エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命3年(メーカー出荷時より)
  • スパークインディケーター Lisle(ライル)

    スパークインディケーター

    Lisle(ライル)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーを傷つけずにスパークプラグ、プラグワイヤー、イグニッションコイルをテストできます。エンジン稼働中に使用可能です。溝付き端部をプラグワイヤーに当てるだけで簡単にテストできます。バルブの点滅でスパークの有無を確認できます。
  • スパークインディケーター エスコ

    スパークインディケーター

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640TD-7

バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります

テスター/故障診断器