カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(52)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
- DAYTONA(デイトナ)(220)
- J-TRIP(122)
- DRC(ディーアールシー)(56)
- プロト(52)
- RK JAPAN(41)
- UNIT(ユニット)(41)
- モートーン(34)
- KTC(31)
- KITACO(30)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(24)
- EKチェーン(20)
- KIJIMA(キジマ)(19)
- エスコ(15)
- TAKEGAWA(武川)(14)
- MotionPro(モーションプロ)(14)
- MOTOWN(12)
- Fehling (フェーリング)(11)
- 山城(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルフィルターレンチ
プロト(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。用途フィルター径61-95mm用色ブラックタイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ寸法(Φmm)F径61-95差込角(inch)3/8インチ(9.5)
35x240x65mmミニブラシ
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷材質ポリプロピレンサイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm質量(g)約40耐熱温度(℃)約80℃
ナローローラースタンド
J-TRIP(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から7日以内出荷50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
エアバルブエクステンション ホース付き
DRC(ディーアールシー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)仕様90°
バルブラッパー
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷バルブすり合わせ用の特殊工具です。 吸盤をバルブへ押しつけて使用します。全長(mm)207・222適合サイズ(Φmm)5/8”・13/16”・1 1/8”・1 3/8”(約16・21・29・35)
スポークレンチSET
KITACO(7件のレビュー)¥859税込¥9451セット当日出荷これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
クラッチアウターホルダー
KITACO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
アルミコンパクトチェーンカッター
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷コンパクトさを追求し、チェーンをカットすることだけに特化したチェーンカッター。メインボディは軽量なアルミでピンは高強度のクロモリを採用。適合420~520
デラックスワイヤーインジェクター
ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
イージースタンドヘルパー(スタンドアップ補助用具)
ETHOS Design(エトスデザイン)(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
タイヤレバー
KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。色メッキ(ブラックコーティング)
クラッチロックナットソケット
DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!二面幅(mm)34差込角(sq.)12.7
キャブエアスクリュー調整ツールセット
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!全長(mm)(ツール)485
差し替えドライバセット(ソフトグリップ)
KTC(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)トラスコ品番807-0149セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H質量(g)180材質(軸)Cr-V
奥まで届く!ホイール洗浄ブラシ 360度密着 キズつきにくい ロングタイプ タイヤ・隙間掃除に最適
ディーエーピーネットワーク¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷手が届きにくいホイールの奥やタイヤハウスの汚れを一気に落とす専用ブラシです。360度ブラシ構造で複雑な形状にもフィットし、ブレーキダストや泥汚れをしっかり除去します。長め設計で奥まで届きやすく、ボリュームのあるブラシが効率よく清掃。グリップ付きで握りやすく、洗車がぐっとラクに。愛車の美しさを手軽にキープできる必須アイテムです。用途ホイールの奥やタイヤハウス、ブレーキダストや泥汚れの除去に。洗車時の細部清掃や車内・バイクの隙間掃除に。寸法(mm)470×110×110質量(g)208
レーシングフロアマット ブラック/レッド
brembo¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:99.8637.83-2。ガレージやサーキットでの車両展示などに便利なレーシングフロアマットです。吸水性素材を使用し、欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。販売備考:表面:ナイロン/裏面:PVC。
MOTOREX マットケア
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)4日以内出荷汚れの付着からマット塗装面を保護するコーティング剤。洗浄後に塗布することで、マット塗装の風合いを維持し、指紋の付着やほこり汚れから守ります。軽い汚れなら、水洗いで汚れが流れ落ちるので、お手入れも簡単。使いやすいムースタイプです。用途マット塗装専用の保護コーティング剤。マット塗装の風合いをキープし、指紋やほこり汚れから保護。軽い汚れは水洗いでサッと落とせる、ラクラクメンテナンス。使いやすいムースタイプでムラなく塗布
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET
SYGN HOUSE(サインハウス)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷SPICERR スパイサー 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。 場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能! 電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない! 3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴 ・コンセント・水栓不要 充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、 バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄 が可能です。 ・超軽量800g / 折りたたみ可能 折りたたむとポケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使 用ができます。 また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。 ・可変ノズルと3段階圧力調整 付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。 網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄する シーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。 ・静音設計 静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。 大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 品番:00083043 本体重量:800g 本体サイズ:約W176×H104×D68mm (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) バッテリーパック:2500mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマ ークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) モーター出力:100W 定格電圧:7.2V 本体防水性能:IPX5相当 圧力(MPa):強:1 / 中:0.7 /弱:0.5 流量(L/h):強:130 / 中:110 / 弱: 90 使用時間(分):14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) 作動音量(1m):70dB 内容:本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホース クリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 ------------------------------------------------------------ 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 ポケットに入れられるほどコンパクト! 水滴飛ばしやホコリ掃除に! お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&;パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ! SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴 を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。 ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す 強力なモーターによるジェット風圧で、 洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚 き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。 ★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴 大容量バッテリーで最大連続使用は100分 「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコン パクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。 驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立し ました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。 5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応 パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が 付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整で きます。 例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボー ルの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。 ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍す る汎用性の高さが特長です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 品番:00082871 本体重量:306g 本体サイズ:約W82×H161×D44mm バッテリーパック:3000mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 定格電圧:7.4V 回転速度:強:130,000rpm 風速:強、70m/s 中:50m/s 弱:25m/s スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた 位置で測定 使用時間(分):10分(強)~ 100分(弱) 保護回路:・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 内容:本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書 )×1セット内容(SWU-201)本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 (SJU-1)本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)(SWU-201)7.2V (SJU-1)7.4V本体質量(g)(SWU-201)800 (SJU-1)306使用時間(分)(SWU-201)14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) (SJU-1)10分(強)~ 100分(弱)風速(m/s)(SJU-1)強:70m/s / 中:50m/s / 弱:25m/s※スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定流量(L/h)(SWU-201)強:130 / 中:110 / 弱: 90回転速度(min-1[r.p.m])(SJU-1)強:130,000rpm本体サイズ(mm)(SWU-201)約W176×H104×D68 (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) (SJU-1)約W82×H161×D44モーター出力(W)(SWU-201)100W充電器入力(SWU-201)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨) (SJU-1)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨)保護回路(SJU-1)・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)(SWU-201)約3時間 ※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 (SJU-1)約3時間 ※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)(SWU-201)2500 (リチウムイオン電池) (SJU-1)3000(リチウムイオン電池)防水性(SWU-201)IPX5相当音量(dB)(SWU-201)70dB本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)(SWU-201)強:1 / 中:0.7 / 弱:0.5
メンテナンスローラースタンド テーパー
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷センタースタンドが無いバイクのホイール/チェーンメンテナンスに便利。ローラーをテーパー形状にすることで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。ローラー位置を極力低くし、スロープの角度を緩やかにすることで、タイヤの乗り上げが楽になりました。ローラーにはベアリングを内蔵することでタイヤをスムーズに回転できます。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。使用しない時はスロープを折りたたんでコンパクトに収納できます。・耐荷重:200kg用途バイク用ホイール、チェーンメンテナンス用ローラースタンド。テーパー形状のローラーで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。スロープを折りたたんでコンパクトに収納可能。耐荷重:200kg
ショート防止レンチ コインドライバー付 絶縁スパナ 2way ブラック PGR0094
プロト¥529税込¥5821個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0094。ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。色[カラー]:ブラック。サイズ:M6/10mm。材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼。使用箇所:バッテリー等。内容量[数量]:1個。特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104用途ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。材質(金属部)クロムバナジウム鋼色ブラックサイズM6/10mm商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所バッテリー等
リアスタンド アジャスタブル3 オフセットアタッチメント
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781台欠品中チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 オフセットアタッチメントによりレブル250などのマフラーが干渉してしまう車両でも、マフラーの脱着をせずにリフトアップが可能になります。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。寸法(mm)高さ調整:288-392 / 幅調整:220-355耐荷重(kg)200適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
簡易車庫 MC HOUSE
DAYTONA(デイトナ)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1700mmで大型バイク+中型バイクの2台保管も可能。バイク1台ならテントの中で簡単なメンテナンスを行うこともできます。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。タイプ1700適合サイズ車体2台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1220寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1700
V受け2(R/Lセット)
J-TRIP¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
Proフォークキャップレンチ
DRC(ディーアールシー)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷アルミ製なので傷がつきにくい!フロントフォークのメンテナンスをサポートするフォークキャップレンチ。メガネレンチとロッドストッパーを一体化させ、フォークの分解・組み付けの一連作業が可能。
ツール リヤスプロケットレンチ
UNIT(ユニット)¥639~税込¥703~1個4日以内出荷チェーンを避ける形状により力が入りやすい設計。車体にホイールを組み込んだまま作業が可能。レンチ面には面取り加工を施す。材質スチール
フォークシールドライバー 40-50mm
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。 アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50 ■握りりやすいフランジ形状ボディ■ 持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。 ■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■ フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。 ■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■ プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
PROスポークレンチ Mini
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm