バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2,819件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパーピストンツール ロック機能付き モノタロウキャリパーピストンツール ロック機能付きモノタロウ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
材質炭素鋼全長(mm)240質量(g)270適合内径(Φmm)18~33(ピストン)
フライホイールプーラー 2way モノタロウフライホイールプーラー 2wayモノタロウ(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
フレームスタンド UNITフレームスタンドUNIT(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。
質量(kg)15.2耐荷重(kg)(最大)180寸法(縦×横×高さH)(cm)50×108×200(最大)
ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用 モノタロウローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用モノタロウ(46件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。耐荷重(kg)200質量(kg)1.85材質アルミニウム本体寸法(mm)302×230×38
チェーンブラシ DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
全長(mm)270(ブラシ部含む)
タペットアジャストレンチ(□型) KITACOタペットアジャストレンチ(□型)KITACO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。 シックネスゲージと併せてご使用下さい。
タイプ口型アジャストスクリュー対応主な適合車種モンキー、カプ系ノーマルヘッドCB50、APE50系ノーマルヘッドKSR110、KLX110ノーマルヘッドTT-R90/125ノーマルヘッドTT-R50Eノーマルヘッドキタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッドキタコ社製APE50系SPLヘッドナット対辺(mm)8/9
2ウェイプラグレンチ KITACO2ウェイプラグレンチKITACO(21件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
スプリング外し KIJIMA(キジマ)スプリング外しKIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
かし丸君 #50系フルセット DIDかし丸君 #50系フルセットDID(40件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ)オイルシールリムーバーDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
仕様支点調節幅:6段階全長(mm)約340、支点:約100質量(g)約340径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8角度(°)オフセット:約15、爪:約90グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90適合径(Φmm)20~90
キャリパーピストン脱着ツール DAYTONA(デイトナ)キャリパーピストン脱着ツールDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
3ウェイプラグレンチ KITACO3ウェイプラグレンチKITACO(50件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
タイヤレバー DAYTONA(デイトナ)タイヤレバーDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
材質(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
3/8sq. オイルフィルターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. オイルフィルターソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ニップルレンチ モノタロウニップルレンチモノタロウ(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
スプリングフック(特大) KITACOスプリングフック(特大)KITACO(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。寸法(幅W×長さL)(mm)80×170主な適合車種汎用
ツールバッグ KTCツールバッグKTC(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP質量(g)270寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時)関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
バイクリフトジャッキ フット式 モノタロウバイクリフトジャッキ フット式モノタロウ(28件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680取扱説明書(76.2MB)
NEW イージーカットパネル 山城NEW イージーカットパネル山城
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くないそんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)寸法(mm)457.2×914.4ブラックメタル素材塩ビ
YK-033 シリコン洗浄手袋 山城YK-033 シリコン洗浄手袋山城
899税込989
1双
当日出荷
柔らかく頑丈で摩擦に強いシリコン素材を使用した洗浄用手袋が登場。 ブラシやスポンジでは洗いにくいホイールの裏側や奥、細かい隙間も素手感覚で細部まで徹底的に洗えるのが特徴です。 表面はブラシとして、裏面は滑り止め付きのグローブとして使用できるので、用途に応じた使い分けも可能です。 機能・スペック 片手だけでなく、左右のグローブが入っております。 厚手の手袋のため、凹凸の多いバイクパーツへの洗浄も爪・指・肌を守りながら洗えます。 手袋内部に凹凸加工を加え、滑り止め機能も抜群です。 吊り下げ用の穴付きにフック等を装着し、乾燥させることも可能です。 掌のソフトなブラシ突起はシャンプーの泡立ちを手助けし、車体を傷つけません。 10℃から160℃という非常に幅広い範囲の熱安定性をもち、高温にも低温にも強い高耐久シリコンを採用しております。
ブルー寸法(cm)15×30素材シリコン100%
サイレンサーリパックキットPRO DRC(ダートフリーク)サイレンサーリパックキットPRODRC(ダートフリーク)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ330×550mm
フライホイールプーラー KITACOフライホイールプーラーKITACO(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
補修用バルブタコ KIJIMA(キジマ)補修用バルブタコKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
539税込593
1セット(5個)
当日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
クラッチロックナットレンチ(ホンダ用) DAYTONA(デイトナ)クラッチロックナットレンチ(ホンダ用)DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
山城謹製 YK-053 洗車ブラシセット 山城山城謹製 YK-053 洗車ブラシセット山城
999税込1,099
1セット(5本)
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【高級猪毛で繊細な仕上がり】 洗車ブラシ5本セット細部まで美しく仕上げたいあなたに。こちらの猪毛を使用した洗車ブラシ5本セットは、ホイールナット周り、エンブレム、グリル、インテリアなどの細かな部分に最適。しなやかさとコシで、優しくしっかり汚れを落としながら、繊細なパーツにも安心して使えます。特長:・天然猪毛ならではの適度なコシと柔らかさで傷を防止・ホイール・グリル・バンパーの細部清掃に最適・静電気が起きにくく、内装のホコリ取りにも使える・サイズ違いの5本で、用途に応じて使い分け可能プロのディテーラーにも選ばれる品質。愛車をすみずみまで丁寧に仕上げたい方におすすめのブラシセットです。
材質毛:高品質猪毛ハンドル:プラスチック製(滑り止め加工)寸法(mm)190/205/220/225/230
パワーグリップT型六角レンチ DAYTONA(デイトナ)パワーグリップT型六角レンチDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
L型よりも力が入りやすいT型ハンドルの六角レンチ。 奥深くに取り付けている六角穴付ボルトの脱着に便利です。
仕様力が入りやすいT型材質クロムバナジウム鋼
収納式ホイールバランサー プロト収納式ホイールバランサープロト(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
大径ホイール(21インチ6.0J)も対応可能な折り畳み式スタンド式ホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。シャフト径Φ12、付属のテーパーカラーでΦ14-Φ35までのホイールシャフト径へ対応。色[カラー]:ブラック/レッド重量[グラム]:4500g材質[素材]:アルミニウム使用箇所:ホイール内容量[数量]:1セット備考:21インチ6.0Jまで特記事項:大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。使用上の注意:最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
仕様21インチ6.0Jまでブラック/レッドタイプ収納式ホイールバランサー関連部品品番:PGR0002/PGR0003/PGR0005/PGR0006/PGR0007/PGR0015/PGR0016/PGR0019/PGR0033/PGR0038/PGR0051/PGR0052/PGR0069/PGR0087/PGR0117/PGR0148/PGR0150/PGR0168
エア抜きポンプ (チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]エア抜きポンプ (チューブ付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属品チューブ(15cm)、ポンプ(30mL)使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7チューブ長さ(mm)150
ピンスパナ KITACOピンスパナKITACO(25件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMCT型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)TMC(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)240
カッタピン4050用 KTCカッタピン4050用KTC(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品トラスコ品番383-7971
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK) SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK)SYGN HOUSE(サインハウス)
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
SPICERR スパイサーポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1定格電圧(V)7.2本体質量(g)800使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
チェーンブラシ ユニカー工業チェーンブラシユニカー工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動二輪車や自転車などチェーンまわりのサビや汚れをゴシゴシ擦って落とせる便利なコの字とロングタイプの2WAYブラシ。
バイク用 傷防止カバー付き フレキシブルエンジンブラシ DAYTONA(デイトナ)バイク用 傷防止カバー付き フレキシブルエンジンブラシDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
エンジンやサスペンションなど、手が入りにくい場所の洗車に最適。 ブラシを折り曲げて作業できます。 ブラシ先端には傷防止用カバーがついているので、車体を傷つけず安心です。
仕様エンジンなど手が入りにくい場所の洗車に最適、折り曲げ可能なブラシ、先端に傷防止用カバー付き
ホイールチョック UNITホイールチョックUNIT(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイヤ幅145mmまで対応。 20mmパイプを使用。 床に固定が可能なM6取付穴を装備。
材質スチール質量(kg)1.4ブラック
イグニッションチェッカー PET-4000 追浜工業イグニッションチェッカー PET-4000追浜工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。付属品付属コード材質PPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
タイヤレバー 樹脂製 ロングタイプ モノタロウタイヤレバー 樹脂製 ロングタイプモノタロウ(20件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷
耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。 ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP! 力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換材質POM全長(mm)180質量(g)30
チェーンカッター&カシメツール DAYTONA(デイトナ)チェーンカッター&カシメツールDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
適合チェーンサイズ:415/420/425/428/520/525/530/630
フライホイルプーラー KITACOフライホイルプーラーKITACO(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様ノーマルフライホイール取り外し用ねじサイズM30×P1.50(正ネジ)主な適合車種グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ)タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)DAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
バイクメンテナンスツール