カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(239)
- DAYTONA(デイトナ)(217)
- J-TRIP(121)
- DRC(ディーアールシー)(53)
- プロト(52)
- RK JAPAN(41)
- モートーン(34)
- UNIT(ユニット)(32)
- KTC(31)
- KITACO(30)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(23)
- EKチェーン(20)
- KIJIMA(キジマ)(19)
- TAKEGAWA(武川)(14)
- MotionPro(モーションプロ)(13)
- エスコ(12)
- MOTOWN(11)
- Fehling (フェーリング)(11)
- 山城(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スポークレンチSET
KITACO(7件のレビュー)¥859税込¥9451セット当日出荷これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。全長(mm)105質量(g)95対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4
アルミコンパクトチェーンカッター
DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷コンパクトさを追求し、チェーンをカットすることだけに特化したチェーンカッター。メインボディは軽量なアルミでピンは高強度のクロモリを採用。適合420~520![PITGEAR(ピットギア) ハードブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39313757-120326-02.jpg)
PITGEAR(ピットギア) ハードブラシ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥499税込¥5491個当日出荷エンジン下部の頑固な汚れもOK用途車体の下まわりや頑固な汚れに。材質柄部/PP、毛部/PVC毛極硬毛丈(mm)約15
ユニバーサルホルダー
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン径(Φmm)(固定)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:6
バルブスプリングコンプレッサー
KTC¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。トラスコ品番821-7888セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)質量(kg)1.4長さL(mm)本体:290~420高さH(mm)本体:172
ディテールブラシ 3本セット
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881セット欠品中175mmのロンググリップを採用し、奥まった場所までしっかり洗浄できる洗車ブラシ。汚れや用途に合わせて使い分けできる、3種類のブラシをラインアップしました。ソフトブラシはPBT素材ならではの、化粧筆のような柔らかさとほどよい弾力が特徴。キズに弱いパーツをやさしく洗浄できます。ミディアムブラシは天然豚毛を採用し、天然素材特有の適度なコシで、カウルや金属面などの一般的な汚れをしっかり洗浄。ハードブラシはPET素材により、しなやかさと強いコシを両立。固着汚れをしっかり掻き出せるほか、耐薬品性にも優れ、さまざまな洗浄シーンに対応します。握りやすいラバーグリップにより、細かな作業時でも滑りにくく、適度な弾力を発揮。さらに、グリップとヘッドを一体構造とすることで、ブラシ本来のコシの強さを活かした設計です。タイプロング
STAR ミスタービスジュニア スモーク
リングスター¥349税込¥3841個当日出荷引っ張りに強い強固なハンドルで大変丈夫です。取り外し可能なワンタッチ開閉フタです。徳用ビス箱がピッタリ収納できます。用途ビスの収納に。仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番709-1979材質ポリプロピレン(PP)色スモーク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)171×171×161有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)142×142×144
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET
SYGN HOUSE(サインハウス)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷SPICERR スパイサー 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。 場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能! 電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない! 3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴 ・コンセント・水栓不要 充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、 バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄 が可能です。 ・超軽量800g / 折りたたみ可能 折りたたむとポケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使 用ができます。 また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。 ・可変ノズルと3段階圧力調整 付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。 網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄する シーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。 ・静音設計 静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。 大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 品番:00083043 本体重量:800g 本体サイズ:約W176×H104×D68mm (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) バッテリーパック:2500mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマ ークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) モーター出力:100W 定格電圧:7.2V 本体防水性能:IPX5相当 圧力(MPa):強:1 / 中:0.7 /弱:0.5 流量(L/h):強:130 / 中:110 / 弱: 90 使用時間(分):14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) 作動音量(1m):70dB 内容:本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホース クリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 ------------------------------------------------------------ 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 ポケットに入れられるほどコンパクト! 水滴飛ばしやホコリ掃除に! お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&;パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ! SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴 を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。 ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す 強力なモーターによるジェット風圧で、 洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚 き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。 ★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴 大容量バッテリーで最大連続使用は100分 「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコン パクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。 驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立し ました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。 5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応 パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が 付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整で きます。 例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボー ルの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。 ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍す る汎用性の高さが特長です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 品番:00082871 本体重量:306g 本体サイズ:約W82×H161×D44mm バッテリーパック:3000mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 定格電圧:7.4V 回転速度:強:130,000rpm 風速:強、70m/s 中:50m/s 弱:25m/s スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた 位置で測定 使用時間(分):10分(強)~ 100分(弱) 保護回路:・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 内容:本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書 )×1セット内容(SWU-201)本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 (SJU-1)本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)(SWU-201)7.2V (SJU-1)7.4V本体質量(g)(SWU-201)800 (SJU-1)306使用時間(分)(SWU-201)14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) (SJU-1)10分(強)~ 100分(弱)風速(m/s)(SJU-1)強:70m/s / 中:50m/s / 弱:25m/s※スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定流量(L/h)(SWU-201)強:130 / 中:110 / 弱: 90回転速度(min-1[r.p.m])(SJU-1)強:130,000rpm本体サイズ(mm)(SWU-201)約W176×H104×D68 (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) (SJU-1)約W82×H161×D44モーター出力(W)(SWU-201)100W充電器入力(SWU-201)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨) (SJU-1)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨)保護回路(SJU-1)・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)(SWU-201)約3時間 ※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 (SJU-1)約3時間 ※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)(SWU-201)2500 (リチウムイオン電池) (SJU-1)3000(リチウムイオン電池)防水性(SWU-201)IPX5相当音量(dB)(SWU-201)70dB本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)(SWU-201)強:1 / 中:0.7 / 弱:0.5
チェーンブラシ
DAYTONA(デイトナ)¥899税込¥9891個4日以内出荷カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。面でこすれるL字型2面ブラシ。3面タイプに比べて引っかかりが少なく、軽い力でスムーズに動かせる。狭い部分の汚れ落としにも適したコンパクト設計。用途バイクチェーン用清掃ブラシ形状グリップ:横全長(mm)240(ブラシ部含む)タイプL型適合サイズチェーン:汎用面数ブラシ:2
チェーンブラシ
DAYTONA(デイトナ)¥899税込¥9891個翌々日出荷から13日以内出荷カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。用途バイクチェーン用清掃ブラシ。ブラシはナイロン製で、繊細なシールチェーンの作業にも対応可能形状グリップ:横全長(mm)260(ブラシ部含む)面数ブラシ:3
SY137 バイクブラシ 硬・軟セット
MOTOWN¥859税込¥9451セット(2本)5日以内出荷バイクブラシ硬・軟セット。ホイール、チェーン、エンジンの細かい所に手が届く。バイク掃除に最適ブラシ。硬さ違いセットです。用途バイク掃除に最適なブラシ。硬さ違いセット。材質【刷毛部】ナイロン【柄】PP寸法(mm)240×50×20
YK-046 山城謹製 マフラーウォッシュプラグ
山城¥549税込¥6041個翌々日出荷から4日以内出荷山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。本製品はサイレンサーエンドに装着し、バイクの洗車時や駐車時の雨、台風の際にマフラーへの水の侵入を防ぎます。サイレンサーの開口部にしっかりとフィットする設計で、耐久性に優れた素材を使用しております。シンプルなデザインで取り付けも簡単、水の侵入による予期せぬトラブルを軽減できる逸品です。材質PVC
OINKER チェーンルブリケーター
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から4日以内出荷各チェーンサイズ専用設計で確実で均一・スピーディな注油を実現するルブリケーター。チェーンサイズ別設計。飛散防止。360°回転式ヘッド。ピンポイント注油。市販のチェーンルブ缶に取り付けて、素早い注油ができるサイズ別汎用ルブリケーター。チェーンサイズ別4サイズのラインナップ。それぞれのチェーンサイズに合わせた設計で、注油が最も必要になる部分へ確実に塗布できます。リンクプレート側面部まで覆うことでルブの飛び散りを防ぎ、足回りのルブ汚れを最低限に抑えると同時にチェーンルブの無駄撃ちを無くします。ガラス繊維入りナイロン製ディスペンサーは耐久性が高く、化学薬品に対しても劣化しにくい丈夫さを持っています。また、ディスペンサー先端の向きを360度回転することができるので、車体側面(チェーンのたるみ側)/車体後方(スプロケット側)どちらからでも注油が可能です。標準的な多くのスプレー缶に適合しており、一部特殊なノズルが装着されたチェーンルブ缶でもノズルを外して付属の交換用ノズルに差し替えることで、ほぼすべての市販品で運用が可能になります(全ての形状への適合を約束するものではありません)。内容ディスペンサー本体×1、エアゾールストロー×3、交換用ノズル×3
ジェットドライバー +/-(大)/-(小)/6mm六角 PGR0106
プロト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0106。+(フロートチャンバー等の脱着時)/-(大)(丸型メインジェット脱着時)/-(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:スチール。使用箇所:キャブレター。内容量[数量]:1個。特記事項:+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&;エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106用途+(フロートチャンバー等の脱着時)/~(大)(丸型メインジェット脱着時)/~(小)(スロージェット&エアースクリュー脱着時)/六角(6mm六角メインジェット脱着時)※軽トルク仕様です材質スチール色シルバー商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所キャブレター
ユニバーサルホルダー プーリー脱着用 ロック付き PGR0091
プロト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0091。フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用。内容量[数量]:1個。特記事項:フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106用途フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。材質スチール + P V C商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所フライホイール/クラッチアウター/スプロケット等の各部回り止め用
オイルシールリムーバー シールプーラー 6段階調節可能 90°; PGR0066
プロト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0066。握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。販売備考:内径Φ20~外径Φ90までのオイルシール。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:オイルシール。内容量[数量]:1個。特記事項:握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。関連商品:品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066用途握りやすいグリップと長いシャフトで慎重に力を加えることで、内壁を傷つけることなくオイルシールを取り外すことができます。内径Φ20~外径Φ90までのオイルシールに対応。材質スチール + P V C色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0004,PGR0065,PGR0066使用箇所オイルシール
貫通アクスルシャフト用アタッチメント
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションパーツとして使用できるアダプター。貫通アクスルシャフト車専用で、リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)に便利。スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防ぎます。構成部品:アタッチメント(受け)×2、Φ8シャフト×1、カラー×2用途リアスタンドアジャスタブル3シリーズのオプションアダプター。シャフトを通すことでスイングアームからスタンドが外れないので安心。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)。付属カラーでスイングアームとスタンドの接触を回避対応製品リアスタンドアジャスタブル3シリーズ
オートバイ用 メンテナンスリフト スタンド バイクジャッキ
MAD MAX(マッドマックス)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷オートバイの整備には欠かせないメンテナンスリフト。上部はゴムマット仕様で車両への傷つきを軽減します。コンパクトなので持ち運び可能です。用途バイク用
NEW イージーカットパネル
山城¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)寸法(mm)457.2×914.4色ブラックメタル素材塩ビ
簡易車庫 MC HOUSE
DAYTONA(デイトナ)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1300mmで大型バイクは1台、中型バイク+ミニバイクなら2台保管も可能。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。タイプ1300適合サイズ車体1台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1040寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1300
V受け2(R/Lセット)
J-TRIP¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。 スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
オイルフィルターレンチ
プロト(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。用途フィルター径61-95mm用色ブラックタイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ寸法(Φmm)F径61-95差込角(inch)3/8インチ(9.5)
35x240x65mmミニブラシ
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷材質ポリプロピレンサイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm質量(g)約40耐熱温度(℃)約80℃
ナローローラースタンド
J-TRIP(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から7日以内出荷50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット! 通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。 別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
イージーリフトアップスタンド
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
スプリングコンプレッサー
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
スイングアームリフトスタンド
UNIT(ユニット)(48件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。色ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
チェーンカッター&カシメツール補修用カッターピン Φ3.8
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
ブレーキフルードリフィラー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!容量(mL)250質量(g)175
バルブラッパー
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷バルブすり合わせ用の特殊工具です。 吸盤をバルブへ押しつけて使用します。全長(mm)207・222適合サイズ(Φmm)5/8”・13/16”・1 1/8”・1 3/8”(約16・21・29・35)









![PITGEAR(ピットギア) ハードブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39313757-120326-02.jpg)