バルブキャップとは、タイヤの空気バルブに取り付けるキャップです。一般的なポリプロピレンのものや、ホイールのドレスアップに合わせて付け替えできるものなどがあります。有名アニメコラボのものや、チタンコーティングされているものなど選択可能です。タイヤに窒素が封入されている場合はバルブキャップに印字されているものを使います。気が付くと抜けてしまっているのが空気圧。その空気圧の減り具合を教えてくれる高機能タイプもあります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアバルブキャップ エーモン

    エアバルブキャップ

    エーモン(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
    用途ホイールのドレスアップに。
  • ポリキャップ TECH

    ポリキャップ

    TECH(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(100個)
    当日出荷
    直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天)高さ(mm)13.8適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付)
  • メタルキャップ平型 TECH

    メタルキャップ平型

    TECH(14件のレビュー)
    268税込295
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 六角アルミ用キャップ TIPTOP

    六角アルミ用キャップ

    TIPTOP(66件のレビュー)
    199税込219
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
    用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキシルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
  • バルブキャップ(ポリプロピレン) FUJIX(フジックス)

    バルブキャップ(ポリプロピレン)

    FUJIX(フジックス)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    当日出荷
    紛失や亀裂などによる交換に
    材質ポリプロピレン
  • N2用バルブキャップ TIPTOP

    N2用バルブキャップ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    N2の文字が刻印されていることで窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
    仕様赤パッキン材質真鍮質量(g)3
  • プラスチックバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    プラスチックバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
  • 真鍮バルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    真鍮バルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質ブラス(ニッケルメッキ)タイプパッキン付幅(Φmm)9
  • LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI

    LEGGDURA RACING VALVE CAP

    KYO-EI(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
    全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫回し付キャップ TIPTOP

    虫回し付キャップ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ラバーをとると、ムシ回しになっているバルブキャップ
    質量(g)2
  • バルブキャップ レッド VC-21 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ レッド VC-21 (4個入)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックレッド
  • メタルキャップ丸型 TECH

    メタルキャップ丸型

    TECH(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ポリキャップ TIPTOP

    ポリキャップ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。
    仕様パッキン無
  • バルブキャップシルバー TIPTOP

    バルブキャップシルバー

    TIPTOP(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
    仕様赤パッキン材質真鍮シルバー質量(g)3
  • エアーバルブキャップ メッキタイプ 大橋産業(BAL)

    エアーバルブキャップ メッキタイプ

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    759税込835
    1パック(4個)
    当日出荷
    用途ホイールのドレスアップに材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質(パッキン)EPDM入数(個)4
  • バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入)

    TIPTOP
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブルー
  • バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入)

    TIPTOP(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブラック
  • V2B ダブルシールバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    V2B ダブルシールバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    欠品中
    タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
    用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
  • N2キャップ TECH

    N2キャップ

    TECH(3件のレビュー)
    359税込395
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]

    エアーバルブキャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1袋
    7日以内出荷
    インナーガスケット付き。
    用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。材質黄銅径(Φmm)9.4サイズ(mm)8入数(個)4
  • 水中花エアバルブキャップ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    水中花エアバルブキャップ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ! 工具いらずの簡単取付! レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!
    用途外装パーツ寸法(Φmm)挿し込み穴:約7上径×下径×高さH(mm)約18×約15×約42穴深さ(mm)約12
  • NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2 KYO-EI

    NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2

    KYO-EI
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
    全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ BRAITH(ブレイス)

    バルブキャップ

    BRAITH(ブレイス)
    799税込879
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    アメリカンチックなピストンタイプ。アルマイト加工で足回りをスポーティに演出します
    材質アルミ寸法(mm)12×14
  • N2ガスバルブキャップ KYO-EI

    N2ガスバルブキャップ

    KYO-EI(14件のレビュー)
    819税込901
    1パック(4個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
    材質アルミ(真鍮メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイコロエアバルブキャップ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    サイコロエアバルブキャップ 2個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    用途米国式バルブ用ダイス型キャップです。自動車やオートバイはもちろん、マウンテンバイク等にも幅広くお使いいただけます適合米国式バルブ(シュレーダーバルブ、アメリカンバルブ)材質樹脂寸法(mm)約14×14×14
  • スケルトンバルブキャップ TOP

    スケルトンバルブキャップ

    TOP
    419税込461
    1セット
    7日以内出荷
    自転車用バルブアクセサリー
    用途バルブアクセサリーブラック入数2個適合バルブタイプ米式、英式用
  • N2キャップ BRIDGE[自動車用品]

    N2キャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    窒素が入ってる事を目視できる便利なタイヤバルブキャップ。
    用途窒素ガス用バルブ材質黄銅クローム
  • メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
    用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角型全長(mm)11シルバー質量(g)3タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    メッキキャップ 角袴型 (シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
    用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状角袴型全長(mm)13.3シルバー質量(g)3.2タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入) TIPTOP

    窒素ガス用バルブキャップ シルバー N2-P (4個入)

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途窒素ガス用バルブキャップ材質プラスチックシルバータイプ窒素ガス用
  • N2キャップ(バケツ入り) TIPTOP

    N2キャップ(バケツ入り)

    TIPTOP
    11,980税込13,178
    1袋(500個)
    当日出荷
  • タイヤ用キャップ TIPTOP

    タイヤ用キャップ

    TIPTOP
    2,798税込3,078
    1袋(40個)
    8日以内出荷
    仕様赤パッキン
  • N2ガスバルブキャップ リンリンジャパン

    N2ガスバルブキャップ

    リンリンジャパン(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    N2の文字が太くはっきりと刻印で入っているので消えません。チッ素を充填している目印として、3本線のデザインが入っているので、目で見て確認できます。美しく高級感のある外観です。 パッキン付き。
    材質真鍮(クロームメッキ)
  • バルブキャップ VL イマオコーポレーション

    バルブキャップ VL

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
    材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
  • ポリキャップ (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    ポリキャップ (シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
    用途乗用車用材質プラスチック全長(mm)14.5直径(Φmm)(最大)10.7質量(g)0.575タイプシーリングパッキン内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキキャップ 丸型  (シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    メッキキャップ 丸型 (シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    丸型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
    用途乗用車用材質真鍮+メッキ形状丸型全長(mm)12シルバー質量(g)2.18タイプシーリングパッキン内蔵幅(Φmm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入) TIPTOP

    窒素ガス用バルブキャップ ブルー N2-B (4個入)

    TIPTOP
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途窒素ガス用バルブキャップ材質真鍮ブルータイプ窒素ガス用
  • ドーム型キャップ TIPTOP

    ドーム型キャップ

    TIPTOP
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様赤パッキン
  • ヘックスエアーバルブ(プレーン) POSH Faith

    ヘックスエアーバルブ(プレーン)

    POSH Faith
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    C.GOLD
  • ビッグボアピストンエアーバルブC POSH Faith

    ビッグボアピストンエアーバルブC

    POSH Faith
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    C.GOLD
バルブキャップ