7ページ目: タイヤ交換工具

292件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC2029L用施工済みシール JTCJTC2029L用施工済みシールJTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC2029L用 200枚
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1363用
サイズ3/4X16UNF
円棒 JTC円棒JTC
1,788税込1,967
1個
5日以内出荷
JTC1361用
アダプター JTCアダプターJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTC1361用
タイヤ開き(PC用) TECHタイヤ開き(PC用)TECH
2,298税込2,528
1袋(2個)
当日出荷
アルミニウム製で強度があります。
用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適縦(mm)48横(mm)235
タイヤローテーションワゴン KTCタイヤローテーションワゴンKTC
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。 外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。 タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。 専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。 アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。 タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。 安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。 回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)677×397×886質量(kg)16タイヤ外径(mm)550~790適合
TRASAS タイヤサービスステーション KTCTRASAS タイヤサービスステーションKTC
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
タイヤリフター KTCタイヤリフターKTC
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。 アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。 タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。 タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。 充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。 最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。 タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。 オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
質量(kg)61.5最大積載量(kg)40適合タイヤサイズ外径550~790mm
ネジ山修正ダイスセット 14組 KOTOネジ山修正ダイスセット 14組KOTO
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
940mm タイヤ取り外し工具 エスコ940mm タイヤ取り外し工具エスコ
53,700税込59,070
1個
当日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用仕様ロードサービスに最適適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)940質量(kg)2.5アズワン品番64-2215-98先幅(mm)29、39.5
チューブレスタイヤ取り外し工具 エスコチューブレスタイヤ取り外し工具エスコ
111,500税込122,650
1個
当日出荷
ホイールやタイヤを地面から持ち上げることなくタイヤの取り外しができます
用途タイヤ取り外し用仕様22.5、24.5インチのチューブレスタイヤ、最大330mm幅のホイールを素早く取り外す事ができます。適合トラック用材質スチール軸径(Φmm)33.5全長(mm)1370質量(kg)10先端幅(mm)50アズワン品番64-2215-95
タイヤチェンジングツールセット エスコタイヤチェンジングツールセットエスコ
180,500税込198,550
1セット
当日出荷
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適アズワン品番64-2215-94
9.5x270mm タイヤレバー エスコ9.5x270mm タイヤレバーエスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
用途オートバイ等のタイヤの着脱に材質工具鋼軸径(Φmm)9.5全長(mm)270質量(g)225軸長(mm)175刃先厚(mm)1.5アズワン品番64-7862-46
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーエスコ
19,900税込21,890
1丁
翌日出荷
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー全長(mm)245質量(kg)1.3頭径(Φmm)30アズワン品番64-7862-44
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー エスコ[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーエスコ
4,650税込5,115
1丁
翌日出荷
樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240質量(g)380頭径(Φmm)29アズワン品番64-2216-09
940mm タイヤマウントツール エスコ940mm タイヤマウントツールエスコ
24,800税込27,280
1個
欠品中
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)940質量(kg)3アズワン品番64-2215-99先幅(mm)32.5・42.5
1470x22mm タイヤレバー(トラックタイヤ用) エスコ1470x22mm タイヤレバー(トラックタイヤ用)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22全長(mm)1470質量(kg)4.5アズワン品番64-2215-97先幅(mm)54
ビードホルダー(アルミ製) エスコビードホルダー(アルミ製)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質アルミニウム質量(g)220本体長さ(mm)135アズワン品番64-2215-91
バルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入) TIPTOPバルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入)TIPTOP
469税込516
1個
12日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ材質真鍮シルバータイプロング
バルブキャップ シルバー VC-15 (4個入) TIPTOPバルブキャップ シルバー VC-15 (4個入)TIPTOP
469税込516
1個
12日以内出荷
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ材質真鍮シルバー
タイヤバルブツール 日平機器タイヤバルブツール日平機器
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
トラスコ品番200-4415質量(g)100
#1 Extractor Pin JTC#1 Extractor PinJTC
689税込758
1個
32日以内出荷
用途JTC4733用RoHS指令(10物質対応)対応
カットスポンジ TIPTOPカットスポンジTIPTOP
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
30×30cmの大きなスポンジ!お好きなサイズにカットして使えます。
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×300×27
チョークホルダー TIPTOPチョークホルダーTIPTOP
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
TM-44用
適合チョーク:TM-44芯径(mm)適合:10
JISホイールガイド KOTOJISホイールガイドKOTO
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm)9.5適合ねじM20・M24・M30(各右・左ねじ)
バイキング TECHバイキングTECH
199,800税込219,780
1セット
欠品中
仕様エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35ストローク(mm)(ロッド)27寸法(mm)Φ80×90質量(kg)1.5最大出力7000kg最大圧力(bar)400
スクリュードライバー TECHスクリュードライバーTECH
629税込692
1個
4日以内出荷
バルブコア脱着ツール。
4ウェイ バルブコアツール エスコ4ウェイ バルブコアツールエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
種類トルクドライバー材質(グリップ)スチールエスコ品番EA551A-2
タイヤレバー(プラスチックプロテクター付) ハゼットタイヤレバー(プラスチックプロテクター付)ハゼット
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。
全長(mm)500トラスコ品番584-4452材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)711
ホイールスレッドリペアキット JTCホイールスレッドリペアキットJTC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製コアツール リンリンジャパンステンレス製コアツールリンリンジャパン
669税込736
1本
4日以内出荷
ネジ修正キット KOTOネジ修正キットKOTO
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
トラックのホーシングシャフトのネジを簡単に修正します。 分割ダイスを利用するシンプルな作りです。
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバーSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
高剛性なタイヤレバー
用途トラック用全長(mm)600
タイヤレバー STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバーSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
高剛性なタイヤレバー
用途普通車用全長(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)7.3質量(g)383
スタッドリペアツール TECHスタッドリペアツールTECH
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
ダイス(M22P1.5HEX40mm)とガイドピン付レバーのセット
用途新ISO専用品
虫回し JTC虫回しJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
先端がフレキシブルに曲がるので角度の付いた狭い場所に
新しいねじ山を作る道具 JTC新しいねじ山を作る道具JTC
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から27日以内出荷
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。 タップ立て:付属のタップで溝を作ります。 コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。 タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)-150×430RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットタップレンチ JTCラチェットタップレンチJTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ラチェット式で作業効率UP!!
使用範囲(mm)5~12RoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルト修正機 HASCOハブボルト修正機HASCO
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
トラスコ品番814-5115
バルブインサーター トス TIPTOPバルブインサーター トスTIPTOP
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
プラスチック製でホイールにキズをつけません。
タイヤ交換工具