84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ タイヤクリーム用 丸型 モノタロウスポンジ タイヤクリーム用 丸型モノタロウ(140件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS
虫回し モノタロウ虫回しモノタロウ(369件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4
インサーティングツール TIPTOPインサーティングツールTIPTOP(35件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
タイヤレバー モノタロウタイヤレバーモノタロウ(321件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用タイプ乗用車用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラバーリング IZUMIラバーリングIZUMI(56件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37材質ゴム
虫回し コア保持機能付 モノタロウ虫回し コア保持機能付モノタロウ(33件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14
スポンジ タイヤクリーム用 モノタロウスポンジ タイヤクリーム用モノタロウ(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130材質(柄部)ABS材質(スポンジ)PE
バルブキャップツール TIPTOPバルブキャップツールTIPTOP(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップドライバー きゃぷとーるくん 旭産業(エアーゲージ)キャップドライバー きゃぷとーるくん旭産業(エアーゲージ)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
バルブむし回し KTCバルブむし回しKTC(19件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)全長(mm)235軸長(mm)165柄径(Φmm)17質量(g)40トラスコ品番395-7781
ビードヘルパー モノタロウビードヘルパーモノタロウ(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用材質樹脂幅(mm)170全長(mm)165質量(g)290
クリーム用ハケ TIPTOPクリーム用ハケTIPTOP(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質(毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス リンリンジャパンリスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイスリンリンジャパン(70件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
虫マワシ(バルブツール) ANEX虫マワシ(バルブツール)ANEX(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881質量(g)33軸長(mm)150
タイヤレバーカバー モノタロウタイヤレバーカバーモノタロウ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)材質ナイロン+ガラスファイバー全長(mm)85質量(g)17外寸横幅(mm)38内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
VT-04用 取替ゴム TIPTOPVT-04用 取替ゴムTIPTOP(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
内径(Φmm)10
タイヤクリームスポンジ IZUMIタイヤクリームスポンジIZUMI(21件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
材質ポリエチレン
タイヤチョーク TECHタイヤチョークTECH(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(12本)
当日出荷
全長(mm)120外径(Φmm)13
リムガード モノタロウリムガードモノタロウ(59件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
用途タイヤレバー使用時のリムの傷つき防止に寸法A(mm)147寸法F(mm)4寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法B(mm)19寸法C(mm)23
ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウダイスナット ドライブシャフト用モノタロウ(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に二面幅(mm)32厚さ(mm)13.5
虫回しロング TECH虫回しロングTECH(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
全長(mm)240軸長(mm)165
ストッパーボール 日平機器ストッパーボール日平機器(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
アプリケーター TIPTOPアプリケーターTIPTOP(11件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ビードクリーム塗布用
材質木綿
タイヤマーカーホワイト SOFT99タイヤマーカーホワイトSOFT99(16件のレビュー)
959税込1,055
1個(8mL)
当日出荷
RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。
用途タイヤのマーキング用ホワイト仕様ペンタイプ
ビードジェッター モノタロウビードジェッターモノタロウ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)18外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×450×260ノズル長(mm)225使用圧力(MPa)(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8最大使用圧力(MPa)1.0(安全弁標準装備)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.0MB)
バルブドライバー ホーザンバルブドライバーホーザン(9件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。トラスコ品番407-3878全長(mm)75質量(g)20軸長(mm)25ハンドル径(Φmm)10
虫回し TECH虫回しTECH(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
全長(mm)120
タイヤレバー リキマエダタイヤレバーリキマエダ(28件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
タイヤ交換の必需品。 多機能レバー
材質クロムモリブデン鋼
エアバルブコア ドライバー DRC(ダートフリーク)エアバルブコア ドライバーDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
トルク虫回し TIPTOPトルク虫回しTIPTOP(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ハマトン製バルブのコア締め付けに最適です。
全長(mm)125締付トルク(N・m)0.36
逆タップセット JTC逆タップセットJTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様下穴ドリル付セット内容(#1)2mm、(#2)3mm、(#)4mm、(#4)6.5mm、(#5)7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ナットクラッシャー JTCナットクラッシャーJTC(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
自動車タイヤ交換用トルクレンチ WHATNOT(ワットノット)自動車タイヤ交換用トルクレンチWHATNOT(ワットノット)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)寸法(mm)梱包:(約)530×90×80トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
タイヤバルブ修正ツール コア取出取付機能付 モノタロウタイヤバルブ修正ツール コア取出取付機能付モノタロウ(13件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
タイヤバルブの内・外ネジの修正工具です。またバルブコアの取付・取外しが可能です。
用途タイヤバルブの修正に。本体サイズ(mm)40×60
タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
ブラシ (46924交換用) SIGNET(シグネット)ブラシ (46924交換用)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ボルト・ナットの錆取りに
逆タップセット SATA逆タップセットSATA(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
用途固定されてしまったネジなどを取り除くのに使用します。セット内容3.3、5.3、6.4、8.8、11.2mm
ブラ防(バルブインサーター) 旭産業(エアーゲージ)ブラ防(バルブインサーター)旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265材質ゴム部分:NBR
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ交換工具