絞り込み
適合バッテリー
- DC13.8
- DC5V(3)
- DC12V(49)
- DC13.4(2)
- DC13.5(4)
- DC14.4(4)
- DC14.4V(15)
- DC14.5V(6)
- DC14.7(3)
- DC14.7V(8)
- DC14.8V(7)
- DC15.3V(3)
- DC15.5V(4)
- DC15.7V(4)
- DC24V(23)
- DC28.8(3)
- DC28.8V(7)
- DC29.4(3)
- DC29.4V(5)
- その他(38)
- 適合バッテリーをもっと見る
ブランド
- 未来舎(3)
「適合バッテリー」から絞り込む
DC12V(49)
DC14.4V(15)
DC14.5V(6)
DC14.7V(8)
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(23)
DC28.8V(7)
DC29.4V(5)
その他(38)
適合バッテリーをもっと見る

バッテリー充電器
未来舎¥16,251税込¥17,8761式6日以内出荷12V 系3段階 鉛充電器。逆接保護 自動復帰。SEALED(密閉式)/WET(湿式)選択。RoHs 指令適合。電池容量:25AH ~ 50AH。入力電圧 広範囲(90 ~ 135Vac)。小型・軽量。取付台(脱着容易、本体上下取付可) 20g。過温度自動保護、過負荷自動保護 自動復帰。低電圧保護(7.5V 以下停止)。過電圧保護 自動復帰。AC 入力接続形式:AC 平ピンソケット。コード長さ約1.5m質量(g)(約)470電流(A)カット電流:1.1(±0.4)定格出力電流(A)4(-0.5/+0.3)入力電圧(V)AC100(90 - 135)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×32×132適合サイズ【推奨電池】25AH - 50AH絶縁抵抗(MΩ)入出力:100充電電圧(V)【最終(BULK)】13.8±0.2(密閉式)、14.4±0.2(湿式)、【維持(FLOAT)】13.0±0.2(密閉式)、13.6±0.2(湿式)入力周波数(Hz)60(47-63)耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)0 - +40(結露無きこと)リップルノイズ15mV +15(rms)
バッテリー充電器
未来舎¥66,549~税込¥73,204~1式6日以内出荷12V系バッテリー充電器。広AC入力範囲(90~240VAC)。高効率、高信頼性。バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能。リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行。温度センサー(オプション)による充電電圧の補正。パワーソース(電源)モード。本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる。板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大。大電流出力時も場所によらない安定性能。12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V電圧(V)パワーソース電圧:13.2/13.8/14.4入力電圧(V)AC 90-240(200VACコード別売)絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-10mV/0.5℃充電電圧(V)【最終(BULK)】14.4/14.7、【維持(FLOAT)】13.5/13.8入力周波数(Hz)47-63効率87%(230VAC)耐電圧(V)入出力:4242DC動作温度範囲(℃)-20 - +50(結露無きこと)
走行充電器
未来舎¥74,400税込¥81,8401式6日以内出荷鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 40A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ質量(kg)(約)1.5電流(A)カット電流:4電圧(V)【出力復帰(設定有効時)】12.8、【出力遮断(設定有効時)】12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.0×44.0×260.0冷却方式排気冷却ファン充電電圧(V)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)充電電流(A)(定格)40動作温度(℃)-20 - 50効率92%入力電圧範囲(V)DC 12.0 - 17.0待機電流無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下





















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)