絞り込み
適合バッテリー
  • DC13.8
  • AC100V(2)
  • DC5V(4)
  • DC12V(52)
  • DC13.5(4)
  • DC14.4(4)
  • DC14.4V(14)
  • DC14.5V(6)
  • DC14.7(3)
  • DC14.7V(8)
  • DC14.8V(7)
  • DC15.3V(3)
  • DC15.5V(4)
  • DC15.7V(4)
  • DC24V(23)
  • DC28.8(3)
  • DC28.8V(7)
  • DC29.4(3)
  • DC29.4V(6)
  • その他(43)
ブランド
  • 未来舎(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器とは、2次電池に電力を補充する機器。2次電池とは電力を放出した後に外部から電力を補えるもののことをいいます。いわゆるバッテリーです。対象バッテリーの容量と形状により適合するものがあります。高性能なものでは、バッテリーの電極版を回復するものもあります。また、安全対策として過充電防止機能がついているものや、予備充電器として使用できるソーラータイプのものもありますので用途に合わせて選択しましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC12V(52)
DC14.4V(14)
DC14.5V(6)
DC14.7V(8)
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(23)
DC28.8V(7)
DC29.4V(6)
その他(43)
適合バッテリーをもっと見る
バッテリー充電器 未来舎バッテリー充電器未来舎
16,251税込17,876
1式
6日以内出荷
12V 系3段階 鉛充電器逆接保護 自動復帰SEALED(密閉式)/WET(湿式)選択RoHs 指令適合電池容量:25AH ~ 50AH入力電圧 広範囲(90 ~ 135Vac)小型・軽量取付台(脱着容易、本体上下取付可) 20g過温度自動保護、過負荷自動保護 自動復帰低電圧保護(7.5V 以下停止)過電圧保護 自動復帰AC 入力接続形式:AC 平ピンソケットコード長さ約1.5m
質量(g)(約)470電流(A)カット電流:1.1(±0.4)定格出力電流(A)4(-0.5/+0.3)入力電圧(V)AC100(90 - 135)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×32×132適合サイズ【推奨電池】25AH - 50AH絶縁抵抗(MΩ)入出力:100充電電圧(V)【最終(BULK)】13.8±0.2(密閉式)、14.4±0.2(湿式)、【維持(FLOAT)】13.0±0.2(密閉式)、13.6±0.2(湿式)入力周波数(Hz)60(47-63)耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)0 - +40(結露無きこと)リップルノイズ15mV +15(rms)
バッテリー充電器 未来舎バッテリー充電器未来舎
66,549税込73,204
1式
6日以内出荷
12V系バッテリー充電器広AC入力範囲(90~240VAC)高効率、高信頼性バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行温度センサー(オプション)による充電電圧の補正パワーソース(電源)モード本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大大電流出力時も場所によらない安定性能12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V
電圧(V)パワーソース電圧:13.2/13.8/14.4入力電圧(V)AC 90-240(200VACコード別売)絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-10mV/0.5℃充電電圧(V)【最終(BULK)】14.4/14.7、【維持(FLOAT)】13.5/13.8入力周波数(Hz)47-63効率87%(230VAC)耐電圧(V)入出力:4242DC動作温度範囲(℃)-20 - +50(結露無きこと)
走行充電器 未来舎走行充電器未来舎
74,400税込81,840
1式
6日以内出荷
鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応充電電流 最大 40A外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載各種保護回路搭載VCCI クラスB相当の低ノイズ
質量(kg)(約)1.5電流(A)カット電流:4電圧(V)【出力復帰(設定有効時)】12.8、【出力遮断(設定有効時)】12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.0×44.0×260.0冷却方式排気冷却ファン充電電圧(V)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)充電電流(A)(定格)40動作温度(℃)-20 - 50効率92%入力電圧範囲(V)DC 12.0 - 17.0待機電流無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下
バッテリー充電器