絞り込み
適合バッテリー
  • DC14.7
  • AC100V(2)
  • DC5V(4)
  • DC12V(52)
  • DC13.5(4)
  • DC13.8(3)
  • DC14.4(4)
  • DC14.4V(14)
  • DC14.5V(6)
  • DC14.7V(8)
  • DC14.8V(7)
  • DC15.3V(3)
  • DC15.5V(4)
  • DC15.7V(4)
  • DC24V(23)
  • DC28.8(3)
  • DC28.8V(7)
  • DC29.4(3)
  • DC29.4V(6)
  • その他(43)
ブランド
  • 未来舎(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器とは、2次電池に電力を補充する機器。2次電池とは電力を放出した後に外部から電力を補えるもののことをいいます。いわゆるバッテリーです。対象バッテリーの容量と形状により適合するものがあります。高性能なものでは、バッテリーの電極版を回復するものもあります。また、安全対策として過充電防止機能がついているものや、予備充電器として使用できるソーラータイプのものもありますので用途に合わせて選択しましょう。
特価
本日7月23日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC12V(52)
DC14.4V(14)
DC14.5V(6)
DC14.7V(8)
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(23)
DC28.8V(7)
DC29.4V(6)
その他(43)
適合バッテリーをもっと見る
バッテリー充電器 未来舎バッテリー充電器未来舎
66,549税込73,204
1式
6日以内出荷
12V系バッテリー充電器。広AC入力範囲(90~240VAC)。高効率、高信頼性。バルク電圧(最終充電電圧)2種 フロート電圧(維持充電電圧)2種それぞれが個別に選択可能。リモートコントローラー(オプション)による遠隔からの出力ON/OFF、FAN動作の変更、均等充電モードの実行。温度センサー(オプション)による充電電圧の補正。パワーソース(電源)モード。本体コネクタショートによる強制フロート動作により、負荷を使用しながら充電可能。これにより、過充電を防止する仕組みを構築できる。本体取り付けスカート金具が取り外し可能なため、省スペース化ができる。板金ではなく、強固なアルミ・インジェクション筐体・放熱効果大。大電流出力時も場所によらない安定性能。12V系:フロート電圧+2.25V 24V系:フロート電圧+4.5V
電圧(V)パワーソース電圧:13.2/13.8/14.4入力電圧(V)AC 90-240(200VACコード別売)絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-10mV/0.5℃充電電圧(V)【最終(BULK)】14.4/14.7、【維持(FLOAT)】13.5/13.8入力周波数(Hz)47-63効率87%(230VAC)耐電圧(V)入出力:4242DC動作温度範囲(℃)-20 - +50(結露無きこと)
バッテリー充電器 未来舎バッテリー充電器未来舎
61,174税込67,291
1式
6日以内出荷
すぐれ者プログラム充電器。CH-1225GFQに機能を追加し型式がCH-1225GFQ-V2になりました。充電電圧の切替えが2種類から13.9V、14.2V、14.4V、14.7Vの4種類に増えました。鉛またはリチウム電池にも対応致します。並列運転時に2台の動作が連動可能です。(要専用の別売ケーブル)。電源ON時の初動30分吸収充電動作のON/OFFが可能となりました。ONではGFQシリーズと同じ動作、OFFではGTP以前の動作となります。オプションの温度センサー「TEMP-103」を使用して2つのバッテリーを監視することができます。1つは従来のバッテリー温度による充電電圧の補正+高温による出力遮断、1つはバッテリー温度高温による出力遮断機能により安全な充電システムの構築が可能となります。低ノイズ特性なため、ほとんどの電子機器に影響を与えません。充電電圧4種をディップ・スイッチにより選択可能なため、バッテリー入れ替え時の選択肢が多くなります。動作可能温度範囲が広く、多様な場所で使用できます。本体の外部制御端子を使用すると、遠隔での充電出力ON/OFFや状況のLEDを引き出すことができます。逆接保護。三段階充電。充電電流量により自動で充電電圧を切り替えており、全自動となっています。また、負荷を使用しながらでも過充電にならないための充電動作も、モードの切り替えで対応しています。さらに、タイマーによるバルク充電終了機能もあり、多機能充電器となっています。出力電圧の高い高電圧タイプも有償オプションで対応しています。RoHS対応。PSE適合
仕様【電源安定度】±100mV(AC90V-132V)質量(kg)(約)2.1電流(A)カット電流:3定格出力電流(A)22.5入力電圧(V)AC 90 - 132寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×78×256絶縁抵抗(MΩ)入出力:100温度係数温度センサー使用時の温度補正:-20mV/℃充電電圧(V)【最終(BULK)】13.9/14.2/14.4/14.7(標準品)、14.8/15.5(高電圧品)※負荷20A時電圧、【維持(FLOAT)】13.4(標準品)、13.5(高電圧品)ヒューズDC 30A、AC 8A (8A250V)効率<80%待機電流入力:200mA入力電力(VA)最大450耐電圧(V)入出力:1000動作温度範囲(℃)-15 - +55リップルノイズ25mV (rms)
走行充電器 未来舎走行充電器未来舎
74,400税込81,840
1式
6日以内出荷
鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 40A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ
質量(kg)(約)1.5電流(A)カット電流:4電圧(V)【出力復帰(設定有効時)】12.8、【出力遮断(設定有効時)】12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.0×44.0×260.0冷却方式排気冷却ファン充電電圧(V)鉛:14.4、13.5、AGM:14.7、13.8、LifePO4:14.4(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)充電電流(A)(定格)40動作温度(℃)-20 - 50効率92%入力電圧範囲(V)DC 12.0 - 17.0待機電流無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下
バッテリー充電器