バッテリー補充液(精製水)とは、バッテリー液補充用の精製水のことです。無色透明、無味無臭で、紫外線などで滅菌、殺菌されている商品もあります。バッテリー液は硫酸と精製水による希硫酸で、水道水に含まれるナトリウムやカルシウムなどのミネラルが含まれていない精製水が最適です。精製水は発熱による熱で蒸発してしまうため、蒸発分の補充が必要。ただし、過度に補充すると希硫酸の濃度が下がってしまうため、定期的にバッテリーごと交換します。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合規格から絞り込む
  • バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ

    バッテリー補充液 コック付 20L

    モノタロウ(289件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20L)
    3日以内出荷
    イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
    用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。付属品専用コック成分精製水容量(L)20規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下販売区分業務用
  • 精製水 工業用 20L モノタロウ

    精製水 工業用 20L

    モノタロウ(186件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(20L)ほか
    3日以内出荷
    イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
    用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6.0導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • バッテリー補充液 古河薬品工業

    バッテリー補充液

    古河薬品工業(99件のレビュー)
    109税込120
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
  • 精製水 20L TRUSCO

    精製水 20L

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(20L)
    当日出荷
    イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
    用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
  • バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業

    バッテリー補充液 T-50

    古河薬品工業(45件のレビュー)
    4,000税込4,400
    1箱(180mL×100本)
    当日出荷
    イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
    容量(mL)180規格電池工業会規格(SO404)適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業

    タフセル(バッテリー強化補充液 )

    古河薬品工業(52件のレビュー)
    319税込351
    1本(1L)
    当日出荷
    特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • W-20用コック TRUSCO

    W-20用コック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    精製水の給水を便利にします。
    適合W-20トラスコ品番352-1150材質ポリエチレン(PE)質量(g)44アズワン品番1-4704-11
  • コック バッグインボックス用 小 モノタロウ

    コック バッグインボックス用 小

    モノタロウ(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
    適合精製水[MRO-20L/40L]材質ポリプロピレン販売区分業務用
  • 精製水(純水) TRUSCO

    精製水(純水)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2L)
    欠品中
    ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。 パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A1区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。トラスコ品番207-3601材質精製水(100%)質量(kg)2.3無色透明高さ(mm)280使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)2適合規格A2~A3相当縦(mm)110横(mm)210コック
  • スーパーチャージ電撃丸 PROSTAFF(プロスタッフ)

    スーパーチャージ電撃丸

    PROSTAFF(プロスタッフ)(34件のレビュー)
    589税込648
    1セット(6個)
    当日出荷
    錠剤タイプのバッテリー強化剤です。 特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
    成分硫酸化合物、賦形剤質量(g)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10導電率不導体
  • バッテリーの超補強液 ウイルソン

    バッテリーの超補強液

    ウイルソン(12件のレビュー)
    699税込769
    1個(1000mL)
    当日出荷
    エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
    用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物導電率0.72μS/cm
  • バッテリー補充液 サンエイ化学

    バッテリー補充液

    サンエイ化学
    2,998税込3,298
    1箱(20L)
    翌日出荷
    本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
    用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品適合規格A2導電率1μS/cm以下外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
  • デンゲキゲルマ PROSTAFF(プロスタッフ)

    デンゲキゲルマ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(17件のレビュー)
    589税込648
    1セット(6個)
    当日出荷
    有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
  • CAR COOL バッテリー精製水 ヤシマ化学

    CAR COOL バッテリー精製水

    ヤシマ化学
    2,998税込3,298
    1箱(20L)
    当日出荷
    クーラントの希釈やバッテリー補充液のための精製水です。
    成分工業用精製水使用方法(1)安全のため、身に着けいている金属製品は外してください。(時計、ネックレスなど)※バッテリーの-端子と+端子が工具などで接続されるとショートし,発火する恐れがあるので注意してください。(2)バッテリー上部にある丸いふたをすべて外してください。※ふたを外した際、液がついていることがありますが、その液体は希硫酸なので注意してください。目などに入ると大変危険です。(3)それぞれの液面が均等になるように、液を補充してください。補充の際は液の入れすぎに注意してください。液が溢れ出すと周辺部品を腐食させる恐れがあります。※液面をバラつかせると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまします。引火点(℃)不燃性密度1
  • 工業用精製水 サンエイ化学

    工業用精製水

    サンエイ化学
    3,898税込4,288
    1箱(20L)
    翌日出荷
    ・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
    用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも仕様コック付き成分純水100%適合規格A2導電率1μS/cm以下外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
  • バッテリー強化補充液 PROSTAFF(プロスタッフ)

    バッテリー強化補充液

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    549税込604
    1本(1000mL)
    当日出荷
    RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液です。バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。 RO水(超精製水)使用。 注入に便利なチューブ付。 大容量1000mlサイズでコストパフォーマンスに優れています。
    付属品チューブ×1成分精製水、硫酸化合物質量(g)1136寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×125×65
  • バッテリー補充液 B-UP Gold300 古河薬品工業

    バッテリー補充液 B-UP Gold300

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(300mL×50本)
    7日以内出荷
    希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
    成分精製水98%硫酸2%容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用精製水 古河薬品工業

    工業用精製水

    古河薬品工業(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(20L)
    7日以内出荷
    大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
    成分精製水トラスコ品番857-0473適合規格A1相当導電率2.0μS/cm以下RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
  • バッテリー補充液 ハニー

    バッテリー補充液

    ハニー
    5,298税込5,828
    1箱(20L)
    当日出荷
    イオン交換による純度の高い精製水です。
    用途自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに成分塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2無色透明適合規格A1相当導電率0.07μS/cm
  • バッテリー補充液パウチパック ジョイフル

    バッテリー補充液パウチパック

    ジョイフル
    449税込494
    1個(1L)ほか
    当日出荷
    バッテリー補充液や工業用精製水として。環境に優しくコンパクトに廃棄出来ます。 JIS K 0557 A1相当 コメ電気伝導率0.16mS/m(25度)
    用途車のメンテナンス成分純水適合規格A1
  • とんがりバッテリー液 古河薬品工業

    とんがりバッテリー液

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(200mL×60本)
    7日以内出荷
    注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
    適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
  • バッテリー強化液 PITWORK(日産)

    バッテリー強化液

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    859税込945
    1本(100cc)
    当日出荷
    自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
  • まとめ買い TRUSCO 精製水(純水) TRUSCO

    まとめ買い TRUSCO 精製水(純水)

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(10箱)
    4日以内出荷
    イオン交換により精製された精製水(純水)です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。5μのフィルターを通しています。JISーK0557、 A2区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子部品などの洗浄に。トラスコ品番652-7785材質イオン交換水(100%)高さ(mm)295使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20×10適合規格JIS-K0557、 A2区分相当品縦(mm)260横(mm)260口径50Φ
  • バッテリー補強補充液 DJ(ドライブジョイ)

    バッテリー補強補充液

    DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
    209税込230
    1本(300mL)
    当日出荷
    ゲルマニウムを配合することにより、入れるだけで極板の汚れを除去し、バッテリーの能力を持続させます。
  • バッテリー強化液 タフセル250 古河薬品工業

    バッテリー強化液 タフセル250

    古河薬品工業(6件のレビュー)
    279税込307
    1本(250mL)
    当日出荷
    高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。 バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。 水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×236
  • バッテリー補充液(精製水) エスコ

    バッテリー補充液(精製水)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    最高純度のバッテリー補充液です。使用期限は開栓後、半年から1年以内自動車・バイクのバッテリ-専用の補充液です。
    適合規格A3内容量(L)20
  • まとめ買い 高純度精製水 5L TRUSCO

    まとめ買い 高純度精製水 5L

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。
    用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。付属品ノズル付トラスコ品番556-5737材質高純度精製水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)5適合規格A2~A3相当電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
  • 精製水W-20用ノズル TRUSCO

    精製水W-20用ノズル

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    精製水の給水に大変便利です。
    用途精製水の給水を便利にします。適合W-20(精製水)トラスコ品番352-1141材質ポリエチレン(PE)質量(g)12
  • バッテリー強化液 ジョイフル

    バッテリー強化液

    ジョイフル
    519税込571
    1パック(1L)
    当日出荷
    始動性の向上、自己放電の防止、充電効率の向上。
    成分純水・添加剤寸法165×75×287規格工業用適合規格A1導電率0.1~1.0μS/cm
  • バッテリー専門600 PROSTAFF(プロスタッフ)

    バッテリー専門600

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(600mL)
    当日出荷
    高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
    成分精製水、有機ゲルマニウム質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×100×47
  • 工業用精製水 ハンディータンク コック アズワン

    工業用精製水 ハンディータンク コック

    アズワン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    種別コック寸法(mm)内径:32、外径:38アズワン品番4-778-11
  • バッテリー補充液 ジョイフル

    バッテリー補充液

    ジョイフル
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    バッテリーの充電効率を保ちます。
    用途車のメンテナンス成分精製水容量(mL)300適合規格A1相当
  • ボルトアップバッテリー補強液 ウイルソン

    ボルトアップバッテリー補強液

    ウイルソン(1件のレビュー)
    389税込428
    1本(250mL)
    当日出荷
    有機ゲルマニウム配合により、始動性の向上、サルフェーション防止、自己放電防止などバッテリー本来の性能を引き出します。
    用途自動車・二輪車・特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、有機ゲルマニウム化合物種類バッテリー強化補充液導電率0.73μS/cm
  • バッテリーフルード PITWORK(日産)

    バッテリーフルード

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(180mL×50本)
    欠品中
    高純度に精製されたイオン交換水の補充液です。イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水です。 電池工業会規格(S0404)適合品。
  • バッテリー専門 PROSTAFF(プロスタッフ)

    バッテリー専門

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    589税込648
    1本(250mL)
    当日出荷
    高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
    付属品注入用チューブ×1質量(g)303寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×35×56
バッテリー補充液(精製水)