絞り込み
タイプ
定格電圧(V)
色温度(K)
ガラス球形式
T8・T8.5・T10・T11・T11.5・T12・T13.5・T14.2・T15・T16
明るさ(Lm)
550・800・1000・1350・1500・1650
ブランド
モノタロウ・KOITO(小糸製作所)・STANLEY(スタンレー電気)・カシムラ・IPF・BRAITH(ブレイス)・フィリップス・PIAA・レイブリック(スタンレー)・マーシャル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(388件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H11 12V

    モノタロウ(31件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付

    STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
  • ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ

    ハロゲンランプ H3 12V

    モノタロウ(78件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
    用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H8 12V

    モノタロウ(46件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
  • ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

    モノタロウ(102件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H7 12V

    モノタロウ(27件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
    タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
  • ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V

    KOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
  • ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
  • ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ その他

    STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12
  • ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB4 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
  • ハロゲンランプ H16 12V19W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H16 12V19W

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
  • ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H8 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
  • ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
  • ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H3 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
  • ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H8 12V

    KOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
  • ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
    タイプH4u定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
  • スポーツハイパーハロゲン H4 STANLEY(スタンレー電気)

    スポーツハイパーハロゲン H4

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
  • SUPER LOW BEAM IPF

    SUPER LOW BEAM

    IPF(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。
    明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
  • スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPF

    スーパーJビーム(ディープイエロー) H3

    IPF(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
    タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
  • ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    タイプその他種類リレーキット口金その他
  • ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH4u定格電圧(V)12適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38改ガラス球形式T16
  • スーパーJビーム(ディープイエロー) H8 IPF

    スーパーJビーム(ディープイエロー) H8

    IPF(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
    タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 変換コネクター

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用タイプその他口金その他
  • ハロゲンランプ H7 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H7 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイプH7定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T10
  • ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)

    ハロゲンバルブ

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    12V国産車専用。ロービームが明るい。
    用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。材質ガラス、ステンレスタイプH4消費電力(W)60/80定格電圧(V)DC12発光色ピュアホワイト色温度(K)3200明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
  • H4 スーパーホワイトバルブ カシムラ

    H4 スーパーホワイトバルブ

    カシムラ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
    タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプH11定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
  • ハロゲンバルブ H9 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H9 12V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    タイプH9定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)65口金PGJ19-5ガラス球形式T11
  • スーパーJビーム(ディープイエロー) H4 IPF

    スーパーJビーム(ディープイエロー) H4

    IPF(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
    ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
  • ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
  • ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプHB3(9005)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)口金P20dガラス球形式T12
  • SPORTS series White 100 H4 レイブリック(スタンレー)

    SPORTS series White 100 H4

    レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
    ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

車用ハロゲンバルブ