絞り込み
定格電圧(V)
- 12(3)
- 24(3)
定格電力(W)
- 42(2)
LED使用数(個)
- 14
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(7)
- 6(8)
- 8(5)
- 9(15)
- 12(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 21(1)
- 24(2)
- 40(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- カシムラ(2)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(3)
24(3)

LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色白防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LED14 ユニバーサルランプ SD-6002
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台4日以内出荷配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14