絞り込み
定格電圧(V)
- 12(7)
- 24(8)
定格電力(W)
- 12
- 6(3)
- 8(5)
- 9(4)
- 10(5)
- 13.5(3)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(8)
- 21(3)
- 24(6)
- 25(4)
- 27(10)
- 35(6)
- 36(4)
- 40(5)
- 42(3)
- 55(8)
- 70(7)
- その他(10)
- 定格電力(W)をもっと見る
LED使用数(個)
- 4(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- ドーワ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 信和自動車工業(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(7)
24(8)

LEDワークランプ角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LED4 ワークランプ 角型 12W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
LEDワークランプ丸型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水
信和自動車工業¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から翌々日出荷小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)9-32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥798税込¥8781個4日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥798税込¥8781個7日以内出荷従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
LED Vホワイト(フォグランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000