絞り込み
長さ(m)
- 0.4
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(6)
- 0.35(2)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
- 0.6(4)
- 0.8(4)
- 1.0(3)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 4(1)
- 50(1)
ブランド
- 清和工業(5)
- エスコ(1)
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(6)
0.35(2)
0.4
0.5(2)
0.6(4)
0.8(4)
1.0(3)
2(2)
4(1)
50(1)

アーシングケーブル(20sq)
清和工業(64件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
アーシングケーブル(15sq)
清和工業(55件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
アーシングケーブル(8sq)
清和工業(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
ボディアースケーブル(大容量)
清和工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
平型アースケーブル
清和工業¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷編組構造の錫メッキ軟銅線を採用し、優れた耐食性・耐熱性を実現したアース線です。錫メッキ処理により酸化や腐食を抑え、長期間にわたり安定した性能を維持します。また、柔軟性に優れた編組構造により、曲げやねじりが発生する箇所にもスムーズに対応し、。屈曲の多い環境でも確実なアース接続を確保します。さらに、切断・ストリッピング・圧着・穴あけなどの加工が不要で、そのまま簡単に取り付け可能です。施工性に優れ、補修・メンテナンス用途としても幅広くご活用いただけます。穴径(mm)10
アーシングケーブル
エスコ¥3,930税込¥4,3231本翌々日出荷ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30