絞り込み
ブランド
  • 清和工業
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • エーモン(2)
長さ(m)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.35(2)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.6(3)
  • 0.8(3)
  • 1.0(3)
  • 50(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーシングケーブル(20sq) 清和工業アーシングケーブル(20sq)清和工業(64件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
アーシングケーブル(15sq) 清和工業アーシングケーブル(15sq)清和工業(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
アーシングターミナル(マイナス) 清和工業アーシングターミナル(マイナス)清和工業(56件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用質量(g)70タイプ大・小ポール共通(-)
アーシングケーブル(8sq) 清和工業アーシングケーブル(8sq)清和工業(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
ボディアースケーブル(大容量) 清和工業ボディアースケーブル(大容量)清和工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
アーシングケーブル(50m巻) 清和工業アーシングケーブル(50m巻)清和工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50仕上錫メッキ
丸アースケーブル 清和工業丸アースケーブル清和工業
949税込1,044
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
アーシング