絞り込み
熱価
- 8
- 5(4)
- 6(5)
- 7(6)
- 9(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 105(1)
六角対辺(mm)
- 14(1)
- 16(2)
- 20.8(1)
- 21(1)
ねじ径(mm)
- 12(2)
- 14(2)
ねじ長さ(mm)
- 19(3)
- 26.5(1)
端子形状
- その他(1)
- ネジ型(1)
- ポンチカシメ型(1)
- 一体型(1)
ストックNo.
- 9801(1)
- 9802(1)
- 9803(1)
- 9804(1)
9801・9802・9803・9804
全長(mm)
- 75(1)
- 75.6(1)
- 76.6(1)
- 81(1)
- 82.4(1)
75・75.6・76.6・81・82.4
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- チャンピオン(1)
NGK(日本特殊陶業)・チャンピオン
高性能プラグは、一般プラグに対して、電極に高耐久合金を採用したり、中心電極を非常に細くするなどして、着火性能を向上させることができるのが特徴です。この結果、燃費の向上も期待できるので、最近の多くの新車搭載プラグにはイリジウムプラグが標準化されています。
商品豆知識
「熱価」から絞り込む
5(4)
6(5)
7(6)
8
9(1)
10(1)
14(1)
105(1)

イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極