絞り込み
熱価
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 105(1)
六角対辺(mm)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 20.8(3)
ねじ径(mm)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 14(8)
ねじ長さ(mm)
  • 11(1)
  • 12.7(1)
  • 17.5(4)
  • 19(7)
  • 20.5(3)
  • 21.5(1)
  • 25(2)
  • 26.5(5)
  • 28(2)
端子形状
  • その他(2)
  • ネジ型(4)
  • ポンチカシメ型(6)
  • 一体型(9)
  • 分離型(3)
ストックNo.
  • 2300(1)
  • 2513(1)
  • 2647(1)
  • 3100(1)
  • 3271(1)
  • 3546(1)
  • 3787(1)
  • 3811(1)
  • 4076(1)
  • 4253(1)
  • 4259(1)
  • 4347(1)
  • 4759(1)
  • 4775(1)
  • 4912(1)
  • 5149(1)
  • 5266(1)
  • 5555(1)
  • 6645(1)
  • 6701(1)
2300・2513・2647・3100・3271・3546・3787・3811・4076・4253・4259・4347・4759・4775・4912・5149・5266・5555・6645・6701・ストックNo.をもっと見る
全長(mm)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 81(2)
  • 82(1)
  • 84(1)
75・76・78・80・81・82・84
ブランド
  • NGK(日本特殊陶業)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • チャンピオン(1)
  • TORCH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱価から絞り込む
5(4)
6(5)
7(5)
8(3)
9(1)
105(1)
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    新素材を中心電極に採用した、次世代プレミアムスパークプラグ 着火性、燃焼効率性、耐汚損性、耐消耗性、スパークプラグに求められるあらゆる性能を高次元で凌駕した高性能スパークプラグです。 プレミアムRXプラグは、着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。
    用途四輪車六角対辺(mm)14端子形状一体形ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)12熱価7ストックNo.97544
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)

    レーシングプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6
  • イリジウムIXプラグ LPG車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ LPG車用

    NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。
    六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
  • イリシリーズプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリシリーズプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。
  • レーシングプラグ NGK(日本特殊陶業)

    レーシングプラグ

    NGK(日本特殊陶業)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    NGKレーシングプラグは、レースやサーキット走行をされる方、あるいはチューニングによってエンジンの出力をあげられている方向けの特別なスパークプラグです。愛車に最適なレーシングプラグを選び、最高の走りを目指してください。
    用途レースやチューンナップされたエンジンに
高性能プラグ