絞り込み
熱価
- 5(4)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(1)
- 105(1)
六角対辺(mm)
- 14(4)
- 16(9)
- 20.8(3)
ねじ径(mm)
- 10(1)
- 12(6)
- 14(8)
ねじ長さ(mm)
- 11(1)
- 12.7(1)
- 17.5(4)
- 19(7)
- 20.5(3)
- 21.5(1)
- 25(2)
- 26.5(5)
- 28(2)
端子形状
- その他(2)
- ネジ型(4)
- ポンチカシメ型(6)
- 一体型(9)
- 分離型(3)
ストックNo.
- 2300(1)
- 2513(1)
- 2647(1)
- 3100(1)
- 3271(1)
- 3546(1)
- 3787(1)
- 3811(1)
- 4076(1)
- 4253(1)
- 4259(1)
- 4347(1)
- 4759(1)
- 4775(1)
- 4912(1)
- 5149(1)
- 5266(1)
- 5555(1)
- 6645(1)
- 6701(1)
- ストックNo.をもっと見る
2300・2513・2647・3100・3271・3546・3787・3811・4076・4253・4259・4347・4759・4775・4912・5149・5266・5555・6645・6701・ストックNo.をもっと見る
全長(mm)
- 75(2)
- 76(2)
- 78(1)
- 80(1)
- 81(2)
- 82(1)
- 84(1)
75・76・78・80・81・82・84
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)
- DENSO(デンソー)(1)
- チャンピオン(1)
- TORCH(1)
特価
「熱価」から絞り込む
5(4)
6(5)
7(5)
8(3)
9(1)
105(1)

プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
スパークプラグ
NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から4日以内出荷中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷新素材を中心電極に採用した、次世代プレミアムスパークプラグ 着火性、燃焼効率性、耐汚損性、耐消耗性、スパークプラグに求められるあらゆる性能を高次元で凌駕した高性能スパークプラグです。 プレミアムRXプラグは、着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。用途四輪車六角対辺(mm)14端子形状一体形ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)12熱価7ストックNo.97544
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
レーシングプラグ
NGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6
イリジウムIXプラグ LPG車用
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
レーシングプラグ
NGK(日本特殊陶業)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷NGKレーシングプラグは、レースやサーキット走行をされる方、あるいはチューニングによってエンジンの出力をあげられている方向けの特別なスパークプラグです。愛車に最適なレーシングプラグを選び、最高の走りを目指してください。用途レースやチューンナップされたエンジンに