44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドハンマー モノタロウスライドハンマーモノタロウ(102件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウスライドハンマー セット 真空バキュームタイプモノタロウ(32件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物
溶接スライドハンマー モノタロウ溶接スライドハンマーモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。材質(チップ)S45C全長(mm)455質量(kg)1.72危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(0.7MB)
新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ新・平ワッシャ(銅メッキ)ビッグ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
片面チップ 溶接スライドハンマー用 モノタロウ片面チップ 溶接スライドハンマー用モノタロウ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(3個)
当日出荷
モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用材質(チップ)S45C全長(mm)84.2太さ(Φmm)10危険物の類別非危険物
スポットクール ケミカルプーラー ビックツールスポットクール ケミカルプーラービックツール(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2個)
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
スライドハンマー 東安スライドハンマー東安
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
T字ハンドルで握りやすい!
用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しやキャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
スタッドリング ビッグスタッドリングビッグ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋
当日出荷
スタッド溶接用ワッシャ
材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ新・平ワッシャ(メッキ無し)ビッグ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
ニードルチップ円錐型 ビッグニードルチップ円錐型ビッグ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
リングチップ ビッグリングチップビッグ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)銅危険物の類別非危険物
新・ねじりワッシャ(メッキ無し) ビッグ新・ねじりワッシャ(メッキ無し)ビッグ
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14厚さ(mm)1.6危険物の類別非危険物
サービスミンダー12V用-24V兼用 ワールドオートツールサービスミンダー12V用-24V兼用ワールドオートツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
普通車から大型車まで対応。 溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。 これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
タイプ12/24V兼用
新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ新・ねじりワッシャ(銅メッキ)ビッグ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
当日出荷
複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
メンテニードルセット THANKSGIVINGメンテニードルセットTHANKSGIVING(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
掃除・メンテナンス用ニードルピン&ブラシセット エアブラシのメンテナンス、超極細ニードルと耐溶剤性極細ブラシでキャブレターのオーバーホールなどにも使われています。
セット内容ステンレスニードル8本セット、Φ0.5mm→2本、Φ0.6mm→2本、Φ0.8mm→1本、Φ1.0mm→1本、Φ1.2mm→1本、Φ1.4mm→1本、超極細ニードルΦ0.3mm→1本、耐溶剤テーパーネジリΦ3~5mm→1本、耐溶剤極細ストレートネジリΦ2mm→1本危険物の類別非危険物
マルチプーラー用チップ ワールドオートツールマルチプーラー用チップワールドオートツール
6,598税込7,258
1セット(5本)
当日出荷
用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
ネオ・プルプレート11 デンゲンネオ・プルプレート11デンゲン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
クランプレスプーラー ワールドオートツールクランプレスプーラーワールドオートツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
ジグプレートフック KOTOジグプレートフックKOTO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
爪フック 東安爪フック東安
3,098税込3,408
1本
3日以内出荷
・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・溶殖したワッシャーやワイヤーを、6爪フックを取り付けたスライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・独立した6本のフックが強力にキャッチするので引きながら叩く作業にもご使用いただけます。
材質危険物の類別非危険物
波型ワイヤー 東安波型ワイヤー東安
2,798税込3,078
1セット(50本)
3日以内出荷
・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
材質危険物の類別非危険物
ワッシャーホルダー3枚バネ ワールドオートツールワッシャーホルダー3枚バネワールドオートツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
ウェーブワッシャー ワールドオートツールウェーブワッシャーワールドオートツール
4,398税込4,838
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285表面処理銅メッキ(赤色)危険物の類別非危険物
ワイヤー溶植チップ ビッグワイヤー溶植チップビッグ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物
スライド式爪フック(プラー用) ビッグスライド式爪フック(プラー用)ビッグ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用 東安スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用東安
3,398税込3,738
1セット(500本)
3日以内出荷
用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール丸ワッシャー銅メッキ付(赤)ワールドオートツール(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100枚)
当日出荷
内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
カーボン絞りロング ワールドオートツールカーボン絞りロングワールドオートツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(5本)
当日出荷
30センチあるので長持ちです。
危険物の類別非危険物
ネオ・プルプレート5 デンゲンネオ・プルプレート5デンゲン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
用途ハンド用危険物の類別非危険物
丸形溶接ストリップ デンゲン丸形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
平形溶接ストリップ デンゲン平形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形L デンゲン溶接タックウェーブ形Lデンゲン
5,998税込6,598
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
樹脂溶接専用バイス デンゲン樹脂溶接専用バイスデンゲン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ樹脂溶接専用バイス危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックウェーブ形S デンゲン溶接タックウェーブ形Sデンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
ABS用 平形溶接ストリップ デンゲンABS用 平形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
ABS用の丸形溶接ストリップです。
危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
ABS用 丸形溶接ストリップ デンゲンABS用 丸形溶接ストリップデンゲン
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷
ABS用の丸形溶接ストリップです。
危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
溶接タックアングル形 デンゲン溶接タックアングル形デンゲン
4,998税込5,498
1箱(100個)
3日以内出荷
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合
エア専用樹脂溶接機 簡易セット デンゲンエア専用樹脂溶接機 簡易セットデンゲン
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上国産車など薄い母材に適応した加熱システム自動スリープ機能付トーチホルダー採用タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
その他【エア流量調整】20~100%付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSE関連資料(1.8MB)グリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
PU20 チップアダプター LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PU20 チップアダプターLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
質量(g)2危険物の類別非危険物
プーラー用フックR型 ワールドオートツールプーラー用フックR型ワールドオートツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
自動車整備関連特集
おすすめ人気ランキング
自動車溶接関連