2ページ目: 自動車溶接関連

86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドリング ビッグ

    スタッドリング

    ビッグ(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷
    スタッド溶接用ワッシャ
    材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー(フックタイプ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復にシルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    スタッド溶接スライディングハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。
    用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャ 東安

    丸ワッシャ

    東安
    1,798税込1,978
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
  • 丸形溶接ストリップ デンゲン

    丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ丸形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 平形溶接ストリップ デンゲン

    平形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ平形溶接ストリップ危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックウェーブ形L デンゲン

    溶接タックウェーブ形L

    デンゲン
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形L危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 樹脂溶接専用バイス デンゲン

    樹脂溶接専用バイス

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ樹脂溶接専用バイス危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックウェーブ形S デンゲン

    溶接タックウェーブ形S

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックウェーブ形S危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 平形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 平形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ABS用 丸形溶接ストリップ デンゲン

    ABS用 丸形溶接ストリップ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    ABS用の丸形溶接ストリップです。
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 溶接タックアングル形 デンゲン

    溶接タックアングル形

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
    タイプ溶接タックアングル形危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • エア専用樹脂溶接機 簡易セット デンゲン

    エア専用樹脂溶接機 簡易セット

    デンゲン
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    BMW/TOYOTA(EU)車体補修プログラムに採用。小型・軽量でLEDライトを搭載した溶接トーチにより作業性向上。国産車など薄い母材に適応した加熱システム。自動スリープ機能付トーチホルダー採用。タック専用トーチ付です。樹脂デントの作業も可能です。豊富な作業ツールを標準装備しております。
    付属品エアー式本体ユニット、タッカー、平形溶接ストリップ、樹脂溶接専用バイス、タック3種類その他【エア流量調整】20~100%消費電力(W)290温度範囲(℃)【調整出力】50~480長さ(cm)【加熱トーチ】131コード長さ(m)【タッカー】1.75【入力コード】1.45方式【温度検知・温度制御】熱電対・無段階デジタル表示 温度/風量制御本体質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×200(ハンドル含む)定格容量【タッカー】5VA機能【内部ヒーター保護】ヒーターOFF後、自動で余熱冷却、100℃以下で自動停止使用周囲温度(℃)5~45ポンプ【空気圧力発生エアポンプ】内蔵ダイアフラムポンプヒューズ【保護ヒューズ(A)】本体:8(予備1本)、タッカー:10(本体内蔵)※マイクロヒューズ流量調整範囲(L/min)0.3~24.0危険物の類別非危険物太さ(sq)【入力コード】1.25各種認証PSEグリーン購入法適合入力電源(V)単相AC100±5%(50/60Hz)相対湿度(%RH)70以下(結露無きこと)動作電流(A)2.9
  • エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEAD

    エアーバキュームデントプーラー

    WOLF'S HEAD
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
    用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
  • PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2危険物の類別非危険物
  • プルプレートASSY KOTO

    プルプレートASSY

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ

    新・曲線専用スライド式爪フック

    ビッグ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
    用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
  • フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    11,980税込13,178
    1袋(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    5日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ち。3点使えて便利です。
    厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
    厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚) ワールドオートツール

    マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)

    ワールドオートツール
    7,798税込8,578
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
    厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
  • プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツール

    プーラーアダプターM10×1.5 M6×1

    ワールドオートツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
    危険物の類別非危険物
  • 波線対応用ホルダー ワールドオートツール

    波線対応用ホルダー

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
    寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • マルチプーラ ワールドオートツール

    マルチプーラ

    ワールドオートツール(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
    危険物の類別非危険物
  • スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツール

    スーパースポット用クランクチップセット12パイ

    ワールドオートツール
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用送り側チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用送り側チップ

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)135外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • タイヤハウス用チップ ワールドオートツール

    タイヤハウス用チップ

    ワールドオートツール
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)72外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
  • チップアダプター ワールドオートツール

    チップアダプター

    ワールドオートツール
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    径(Φmm)太部/20、細部/12危険物の類別非危険物
  • 窓枠用アーム ワールドオートツール

    窓枠用アーム

    ワールドオートツール
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。
    用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • タイヤハウスアーム ワールドオートツール

    タイヤハウスアーム

    ワールドオートツール
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ワイドアダプターセット ワールドオートツール

    ワイドアダプターセット

    ワールドオートツール
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
    用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
  • ミディアムアーム300mm ワールドオートツール

    ミディアムアーム300mm

    ワールドオートツール
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    ちょっと奥まった所に最適
    用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ショートアーム155mm ワールドオートツール

    ショートアーム155mm

    ワールドオートツール
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物
  • ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツール

    ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)

    ワールドオートツール
    429,800税込472,780
    1台
    11日以内出荷
    新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
    コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート5 デンゲン

    ネオ・プルプレート5

    デンゲン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
    用途ハンド用危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート17 デンゲン

    ネオ・プルプレート17

    デンゲン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
自動車溶接関連