7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パティッシュ KOVAX(コバックス)パティッシュKOVAX(コバックス)(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(50枚×5冊)
当日出荷
パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り寸法(mm)232×285危険物の類別非危険物
フレッシュパテボード ケーイングフレッシュパテボードケーイング
1,498税込1,648
1冊(75枚)
9日以内出荷
使用した面を1枚めくるだけで次の作業に使えますので、作業効率がUPします。両面コートした厚めの紙を採用し、しみ込みを軽減します。4面をしっかり糊付けしていますので、パテを練る際の紙めくれを抑えます
用途パテ練り用ペーパーボード材質コート紙寸法(mm)【紙】270×210【糊付け部(上辺×側辺×下辺)】210×230×100外寸(mm)295×210危険物の類別非危険物
木ベラ(桧) 好川産業木ベラ(桧)好川産業(2件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ定盤 進勇商事アルミ定盤進勇商事(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヒノキヘラ E-TUMGヒノキヘラE-TUMG
119税込131
1本
5日以内出荷
しなやかで曲面によくなじむ。ヒノキ特有の適度な弾力性(しなやかさ)があります。力を入れた際に先端が絶妙にたわむため、対象物の曲面や細かい凹凸にもしっかりとフィットして塗料やパテを均せます。均一な「柾目(まさめ)」による耐久性と安定性。高品質なヒノキヘラは、木目が真っ直ぐな「柾目板」を使用して作られています。これにより、曲げたときの反発力が均一になり、折れにくく反りづらいという強みを持ちます。下地や周囲の部材を傷つけない。金属製のヘラとは異なり素材が柔らかいため、デリケートな下地(木材やプラスチックなど)にうっかり傷をつけてしまうリスクを減らせます。自分好みに加工(仕立て直し)ができる。木製最大のメリットです。紙やすりやカッターを使えば、先端の角度、幅、厚みを自分の作業用途に合わせて簡単に削ってカスタマイズできます。
用途建築・塗装作業、窓枠などのシーリング、コーキング仕上げ、パテの充填、高粘度塗料や接着剤の塗布、レザークラフトでのボンド塗りや床面磨き、陶芸の成形など危険物の類別非危険物入数1
塗装用皮スキ 小柳機工塗装用皮スキ小柳機工
619税込681
1個
3日以内出荷
幅(mm)42危険物の類別非危険物
ペンキヘラ 小柳機工ペンキヘラ小柳機工
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物

シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ/盛板