7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パティッシュ KOVAX(コバックス)

    パティッシュ

    KOVAX(コバックス)(8件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(50枚×5冊)
    当日出荷
    パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
    用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り寸法(mm)232×285危険物の類別非危険物
  • 木ベラ(桧) 好川産業

    木ベラ(桧)

    好川産業(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
    全長(mm)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレッシュパテボード ケーイング

    フレッシュパテボード

    ケーイング
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊(75枚)
    9日以内出荷
    使用した面を1枚めくるだけで次の作業に使えますので、作業効率がUPします。両面コートした厚めの紙を採用し、しみ込みを軽減します。4面をしっかり糊付けしていますので、パテを練る際の紙めくれを抑えます
    用途パテ練り用ペーパーボード材質コート紙寸法(mm)【紙】270×210【糊付け部(上辺×側辺×下辺)】210×230×100外寸(mm)295×210危険物の類別非危険物
  • アルミ定盤 進勇商事

    アルミ定盤

    進勇商事(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
    寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒノキヘラ E-TUMG

    ヒノキヘラ

    E-TUMG
    ¥119~税込¥131~
    1本
    5日以内出荷
    しなやかで曲面によくなじむ。ヒノキ特有の適度な弾力性(しなやかさ)があります。力を入れた際に先端が絶妙にたわむため、対象物の曲面や細かい凹凸にもしっかりとフィットして塗料やパテを均せます。均一な「柾目(まさめ)」による耐久性と安定性。高品質なヒノキヘラは、木目が真っ直ぐな「柾目板」を使用して作られています。これにより、曲げたときの反発力が均一になり、折れにくく反りづらいという強みを持ちます。下地や周囲の部材を傷つけない。金属製のヘラとは異なり素材が柔らかいため、デリケートな下地(木材やプラスチックなど)にうっかり傷をつけてしまうリスクを減らせます。自分好みに加工(仕立て直し)ができる。木製最大のメリットです。紙やすりやカッターを使えば、先端の角度、幅、厚みを自分の作業用途に合わせて簡単に削ってカスタマイズできます。
    用途建築・塗装作業、窓枠などのシーリング、コーキング仕上げ、パテの充填、高粘度塗料や接着剤の塗布、レザークラフトでのボンド塗りや床面磨き、陶芸の成形など厚さ(mm)【持ち手】0.6先端厚さ(mm)0.2危険物の類別非危険物入数1
  • 塗装用皮スキ 小柳機工

    塗装用皮スキ

    小柳機工
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)42危険物の類別非危険物
  • ペンキヘラ 小柳機工

    ペンキヘラ

    小柳機工
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    危険物の類別非危険物

『シーラー/下地処理』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ/盛板