絞り込み

3M パフォーマンス スプレーガン 重力式塗装システムキット
3M(スリーエム)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷378gのガンボディの圧倒的な軽さにより、塗装負荷を減らすことが出来ます。 構成部品が少なく、メンテナンス作業が簡単です。 大面積から小面積まで、1つのガンで対応できます。 塗料から接着剤まで、幅広い用途の塗装が可能です。用途重力式での塗装に。 環境や人体に負荷の少ない塗装システムをお求めのときに。トラスコ品番256-8750セット内容パフォーマンススプレーガン1ヶ/エアーバルブ1ヶ/PPS2.0リッドライナー600ml空気消費量(L/min)370アズワン品番65-1946-80危険物の類別非危険物最大動作温度(℃)50動作圧(bar)最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24、最大HVLP動作空気圧(重力):1.38、最大動作加圧:10
エア式アプリケーター 09930N
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801個82日以内出荷200mlカートリッジ用に設計された2液混合型接着剤およびシーラーの塗布ツール。大量作業に最適で、手動式ガンと比べ素早くスムーズな塗布が可能。スナップインカートリッジシステムで事前混合が不要、材料を最大限に活用し、時間を節約しリワークを減少させます。用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1袋(5個)ほか3日以内出荷から66日以内出荷パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル
3M(スリーエム)¥9,498~税込¥10,448~1袋(10個)ほか3日以内出荷から66日以内出荷パフォーマンススプレーガン専用の圧送式取替式ノズルです。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット
3M(スリーエム)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。トラスコ品番256-8738セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-91危険物の類別非危険物
タッチアップスプレーガン
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷軽量小型タイプ用途細かいパーツ・小面積塗装(補修)に最適!パターン開き(mm)50~60使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)125ノズル口径(Φmm)0.8塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
パフォーマンススプレーガン Oリングキット 26841
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(4キット)66日以内出荷3M(TM) パフォーマンススプレーガン Oリングキットには、3M(TM) パフォーマンス スプレーガン用の交換用 O リングが含まれています。用途塗装危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 固定リング
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181パック(4個)当日出荷パフォーマンススプレーガンの固定リングです。 ガンにノズルを固定する際に使用します。トラスコ品番256-8747適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-88危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピン
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181パック(4個)当日出荷パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです。 塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します。トラスコ品番256-8736適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-87危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷パフォーマンススプレーガンのホースホイップです。 圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします。トラスコ品番256-8734適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-86危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料バルブ
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷圧送式で塗装する際、塗料ホースホイップへ塗料の供給を止めたり出したり調整ができるバルブです。トラスコ品番256-8743適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-90危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン用 ガンニードル
3M(スリーエム)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷パフォーマンススプレーガンのガンニードルです。トラスコ品番256-8733適合スプレーガン26832アズワン品番65-1946-89危険物の類別非危険物
3M パフォーマンス スプレーガン ガン単体
3M(スリーエム)¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷パフォーマンススプレーガンのスプレーガン単体です。トラスコ品番256-8739セット内容ガン、レギュレーターアズワン品番65-1946-85危険物の類別非危険物
塗料タンク スプレーエース 18L
日平機器¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷自動車の下回り塗装に最適。 専用スプレーガン付。 塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。トラスコ品番853-5992質量(kg)30容量(L)18常用圧力(MPa)0.05~0.1危険物の類別非危険物





















![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)




![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)