絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- PROST's(972)
- ロックペイント(74)
- 3M(スリーエム)(36)
- SHOW UP(31)
- 武蔵ホルト(30)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- ニッぺ(日本ペイント)(25)
- メグロ化学(20)
- FINIXA(15)
- UNiCON(ユニコン)(14)
- DNT(大日本塗料)(12)
- SOFT99(9)
- LIS(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- 大都産業(8)
- 関西ペイント(7)
- ビッグ(7)
- ENDOX(エンドックス)(6)
- アイビー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

密着プライマー マルチ エアゾール型
(423件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ色クリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ミッチャクロン マルチ
染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(420mL)ほか当日出荷多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え成分トルエン、キシレン色クリヤー乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チッピングスプレー
(118件のレビュー)¥729税込¥8021本(420mL)当日出荷常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム色黒タイプ大凹凸タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
チッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(207件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブチルテープ 自動車板金用
(55件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻(5m)当日出荷ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。用途防水やガラスの取り換え作業などに長さ(m)5危険物の類別非危険物販売区分業務用
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルテープ
スワンボンド(69件のレビュー)¥739~税込¥813~1ロール当日出荷未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。色黒長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個(25g)ほか当日出荷から5日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
密着プライマー マルチ
(17件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本(3.7L)当日出荷塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
目盛り付きマスキングテープ
エーモン(20件のレビュー)¥609税込¥6701巻当日出荷位置決めに便利な目盛りが入ったマスキングテープ。アクリル系粘着剤を使用しベタつきが少ない用途部品やステッカーなどの取り付け位置決めに。塗装時のマスキングに。簡易的な長さの計測にテープ幅(mm)20基材平面紙テープ長さ(m)15目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
ノンサンプラサフ975
UNiCON(ユニコン)(42件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
プラサフ グレースプレー
ロックペイント(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
PROST's シリコンオフスプレー
PROST's(2件のレビュー)¥679税込¥7471本(300mL)当日出荷★シリコンオフをエアゾールスプレーで販売しております。★塗装前の下地脱脂用としてお使いいただけます。用途塗装前の下地の脱脂に。自動車にステッカーを貼る前の下処理に。自動車パーツ外し後のベタつきの処理に内容PROST’s シリコンオフスプレー 300ml危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
塗装スタンド 組立不要タイプ
(98件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
ハトロン紙(養生紙)
好川産業(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)当日出荷養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ぼかしテープ
大塚刷毛製造(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙幅(mm)約13長さ(m)16太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーチッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(227件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80希釈用シンナー
PROST's(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個(170g)ほか当日出荷から5日以内出荷関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。用途塗料仕様【ソリッドカラーの場合】ソリッド100:シンナー50から70仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20【メタリックカラーの場合】メタリックカラー100:シンナー100から120成分希釈用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
つや消しブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(95件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
板金用ブチルテープ
スリーボンド(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱当日出荷金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
PPバンパースプレー 960 E
UNiCON(ユニコン)(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(420mL)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性![ブチルねり BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078745-150814-02.jpg)
ブチルねり
BRIDGE[自動車用品](24件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻(3.5m)当日出荷幅(mm)9長さ(m)3.6寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修用シーリング材 カーコーク
セメダイン(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100g)当日出荷耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。付属品ノズルトラスコ品番447-5143色黒質量(g)100使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)100主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
ボディーシーラー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(111g)当日出荷特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。用途自動車ボディーのシール剤色ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(300g)ほか5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブルドック 塗装スタンドⅡ
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
ウレタンボデーシーラー
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(180g)翌々日出荷ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。色白種類シール剤
シリコンオフシート
SOFT99(1件のレビュー)¥579税込¥6371袋(5枚)当日出荷シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。 シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。 石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。 拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。 プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。色シート(白)シートサイズ(mm)200×300適合材自動車パーツ危険物の類別非危険物
サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色
UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。色黒(トヨタ色)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
自動車・車両用シーラー 366E
セメダイン(7件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系色黒比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級Ⅲ危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
レタンPG80
関西ペイント(10件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1缶(0.9L)ほか当日出荷から10日以内出荷優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級Ⅱ塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チッピングコート945(黒)
UNiCON(ユニコン)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(480mL)当日出荷凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤色黒タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1箱(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ファインラインテープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
ノンサンプラサフ973
UNiCON(ユニコン)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)5日以内出荷作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。色ホワイトグレー適合材自動車鋼板、樹脂パーツ使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超極細ブラシ
ビッグ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100




























![ブチルねり BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078745-150814-02.jpg)

















![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)