絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
特長
テープ長さ(m)
0.06・0.14・1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・15・16・20・30・40・50
基材
その他・アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
ブランド
エーモン・3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・メグロ化学・リンレイテープ・PARTNER・セキスイ・ニチバン・日東エルマテリアル・JET INOUE(ジェットイノウエ)・共同技研化学・ケーイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適) エーモン

    プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適)

    エーモン(18件のレビュー)
    499税込549
    1個(2枚)
    当日出荷
    熱や紫外線に強い。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム。使いやすいサイズにカット済み(2枚入り)。【効果的に接着できる素材】。ガラス・ABS樹脂・軟質塩化ビニール・アクリル・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

    エーモン(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)

    3M(スリーエム)(36件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム)

    フロントガラス用強力両面テープ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
    用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
  • 3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 車輌用両面テープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
    使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
    用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 強力両面テープ(多用途) エーモン

    強力両面テープ(多用途)

    エーモン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)
    用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
    用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
  • 超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用

    エーモン(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着) エーモン

    プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)

    エーモン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    車内・車外・材質を問わず接着できる
    用途PP・PEへの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
  • 不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.778N

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所

    アクリルフォーム両面テープ NO.7840

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
    用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープはがし エーモン

    超強力両面テープはがし

    エーモン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす
    用途両面テープやエンブレムはがしにセット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
  • 両面接着テープNO.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープNO.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
  • 超強力両面テープ エーモン

    超強力両面テープ

    エーモン(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    柔軟な基材でシボ面によくなじむ
    用途スマホホルダー、ETCの接着に使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
  • プロスペック両面テープ(曲面用) エーモン

    プロスペック両面テープ(曲面用)

    エーモン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    曲面に最強。厚みのあるテープが曲面に超密着。振動に強い。【効果的に接着できる素材】。FRP・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ABS樹脂・アクリル・PC・硬質塩化ビニール。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
  • プライマー メグロ化学

    プライマー

    メグロ化学
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。
    仕様溶剤系塗料(エアゾール)主成分アクリル系樹脂他社品番インレット品番:041018主なワークパーツ
  • 油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ

    油面に貼れるテープ#6001L

    リンレイテープ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
    用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用としてテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)17粘着力(N/10mm)5.8引張強度(N/10mm)62.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロスペック両面テープ(樹脂面用) エーモン

    プロスペック両面テープ(樹脂面用)

    エーモン(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    樹脂面に最強。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などの難接着樹脂のもピッタリ貼り付く。【効果的に接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニール・軟質塩化ビニール・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ガラス
    用途ダッシュボードへの機器(スマホホルダー/ETCなど)の取り付けに質量(g)13使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
  • 難燃性両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    難燃性両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
    用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。仕様UL-94.VTM-0認定品保持力(mm/h)0.3適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープNo.844 ニチバン

    両面テープNo.844

    ニチバン
    829税込912
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
  • プロスペック両面テープ(ガラス面最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(ガラス面最強)

    エーモン
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    熱や紫外線に強くガラス面に最適
    用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、耐候
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリー
  • プロスペック両面テープ(樹脂面最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(樹脂面最強)

    エーモン
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
    用途ダッシュボード などへの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
  • コンタクトテープ ケーイング

    コンタクトテープ

    ケーイング
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
    用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2透明長さ(m)10
  • シーリングテープ メグロ化学

    シーリングテープ

    メグロ化学(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • 低VOC 両面テープ NO.7733 寺岡製作所

    低VOC 両面テープ NO.7733

    寺岡製作所
    179税込197
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。
    用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
  • ドレステープ メグロ化学

    ドレステープ

    メグロ化学
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
    用途パネル補修用シーリング剤
  • プロスペック両面テープ(曲面最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(曲面最強)

    エーモン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
    用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性
  • アタッチテープ PARTNER

    アタッチテープ

    PARTNER
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
    用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
  • プロスペック両面テープ(金属面最強) エーモン

    プロスペック両面テープ(金属面最強)

    エーモン
    869税込956
    1巻
    欠品中
    アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く
    用途ETCマウントなどの接着にグレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ自動車用途用