絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 2
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.13(3)
- 0.14(1)
- 0.2(5)
- 0.62(1)
- 0.7(1)
- 0.8(6)
- 0.84(1)
- 0.85(1)
- 0.92(1)
- 1(9)
- 1.1(3)
- 1.14(3)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 3(1)
- 4(1)
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(4)
- 20(1)
- 25(1)
- 75(1)
特長
- 両面(1)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(3)
用途
車用(4)
テープ長さ(m)
- 0.14(1)
- 1.2(2)
- 5(1)
- 8(1)
0.14・1.2・5・8
基材
- アクリル系(4)
- ポリエチレン(1)
アクリル系・ポリエチレン
ブランド
- エーモン(3)
- 3M(スリーエム)(2)
エーモン・3M(スリーエム)
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.12(2)
0.13(3)
0.2(5)
0.8(6)
1(9)
1.1(3)
1.14(3)
1.2(5)
1.6(3)
2

3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(57件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ9720
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用
エーモン(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
プロスペック両面テープ(曲面用)
エーモン¥479税込¥5271個当日出荷曲面に最強。厚みのあるテープが曲面に超密着。振動に強い。【効果的に接着できる素材】。FRP・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ABS樹脂・アクリル・PC・硬質塩化ビニール。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
プロスペック両面テープ(曲面最強)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に色白使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性