絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(9)
- 19(1)
- 20(3)
- 25(4)
- 30(8)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(4)
- 75(1)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 2
- 0.05(9)
- 0.085(9)
- 0.1(31)
- 0.12(33)
- 0.13(16)
- 0.14(30)
- 0.15(46)
- 0.16(61)
- 0.17(19)
- 0.2(19)
- 0.25(9)
- 0.4(25)
- 0.5(26)
- 0.75(16)
- 0.8(28)
- 1(66)
- 1.1(45)
- 1.2(20)
- その他(44)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 両面(2)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 衝撃吸収(1)
- 防水(1)
用途
固定・仮止め用(2)
滑り止め用(1)
車用(4)
基材
- アクリル系(7)
- ウレタン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(1)
- ポリウレタン(2)
- ポリエチレン(4)
テープ長さ(m)
- 0.14(1)
- 0.25(1)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(4)
- 8(1)
- 10(4)
0.14・0.25・1・1.2・1.5・2・3・5・8・10
色
クリア(5)
グレー(1)
ブラック(2)
ホワイト(6)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- エーモン(3)
- マクセル(2)
- JIT(2)
- プランドゥーアイ(2)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- 高森コーキ(1)
- ユニット(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- ホリコー(1)
- エスディアイ(1)
- HAC(1)
3M(スリーエム)・エーモン・マクセル・JIT・プランドゥーアイ・TRUSCO・日本緑十字社・高森コーキ・ユニット・日東エルマテリアル・ホリコー・エスディアイ・HAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

3M両面粘着テープ 7120
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ9720
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用
エーモン(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
剥がせる強力両面テープ
HAC¥429税込¥4721巻当日出荷ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。厚さ(mm)2質量(g)85テープ長さ(m)1.5幅(cm)3主材質アクリル
コアラグリップ両面テープ
JIT(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。色透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
両面スーパーブチルテープ
マクセル(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
プロスペック両面テープ(曲面用)
エーモン¥479税込¥5271個当日出荷曲面に最強。厚みのあるテープが曲面に超密着。振動に強い。【効果的に接着できる素材】。FRP・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)・ABS樹脂・アクリル・PC・硬質塩化ビニール。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20
3M(スリーエム)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2色白長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
透明ゲル両面テープ 仮どめコアラ
JIT(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系幅(mm)20色透明長さ(m)2
プロスペック両面テープ(曲面最強)
エーモン¥799税込¥8791巻欠品中厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に色白使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性
クリアグリップ両面テープ
ホリコー¥799~税込¥879~1巻10日以内出荷【重い物もピタッと固定OK!】。壁や天井、デスク裏にも貼れる強力ゲル粘着で、工具や小物もしっかりホールド。浮かせる収納で見た目もスッキリ!ティッシュボックスやゴミ箱、化粧品収納にも大活躍。見せたくない生活感をテープ1本でおしゃれに解決!。【使った後もキレイにはがせる】。ウルトラゲルは剥がし跡が残りにくい特殊素材を使用。壁や家具を傷つけにくく、原状回復もらくらく。貼り付けたものは45度の角度で引っ張るだけで、スッと取り外せます。賃貸でも使いやすいのがうれしいポイント!。【水まわり・車内でも大活躍】。耐熱約70℃で、車内や水まわりでも活躍!。浴室の石けん置きやキッチンの小物固定にも。スマホやメモ帳を車内ダッシュボードにピタッ。濡れても乾かせば繰り返し使えるエコ仕様で、シーンを選ばず大活躍!。【貼りたい場所に困らない工夫】。両サイドに防塵フィルム付きだから、使うまでペタペタしない!。サイドにゴミがつかず、保管も快適。芯の直径もコンパクト設計で、省スペースに収まりやすいのもうれしい。使いやすさへのこだわりが詰まった一本!。【貼って洗って何度も使える】。一度貼ったテープも、水洗いすれば粘着力が復活。乾燥後は再利用可能で、使い方次第で長く活躍します。ジェル素材の柔らかさで、貼り直しもスムーズ。※ご使用環境によっては粘着力が弱まる場合があります。色透明テープ長さ(m)3
スーパーブチルテープ No.5932
マクセル¥19,980~税込¥21,978~1ケース(4巻)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
VHB構造用接合テープ Y-4825K
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2色白タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53
剥がせる耐熱ブチルテープ
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。 手につきにくいため作業しやすいです。 ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
ピタッとホールドテープ
高森コーキ¥499税込¥5491個10日以内出荷強力両面テープタイプでしっかり密着します。手で切れるからどこでも簡単に使えます。粘着が残りにくく、きれいにはがせます。用途壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。材質粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80
ウルトラゲルテープ
プランドゥーアイ¥64,980税込¥71,4781ケース(60巻)5日以内出荷両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方幅(mm)20
ウルトラゲルシート
プランドゥーアイ¥38,980税込¥42,8781ケース(60枚)5日以内出荷両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方セパレータPET縦(cm)10素材アクリルゲル横(cm)12