薄肉ソケット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(11件のレビュー)当日出荷
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440全長(mm)110差込角(sq.)1/2(12.7mm)深さ(mm)21
ソケット 12.7sqホイールナット用 Oリング/ピン付
(97件のレビュー)当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86
ソケット セット 12.7sq ホイールナット用
(105件のレビュー)当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー(対辺19mm)イエロー(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り](ブルー)24.5/27.0(イエロー)26.5/29.0(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
薄肉ソケットセット インパクト用 トーションタイプ クロムモリブデン鋼
(6件のレビュー)当日出荷
クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。
アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。
リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に材質SCM440クロムモリブデン鋼全長(mm)110質量(g)970深さ(mm)21二面幅(mm)17/19/21差込角(sq.)1/2(12.7mm)外径(mm)23.7/25.7/27.5
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
オーバートルク防止インパクトアダプタ
(22件のレビュー)当日出荷
過度の締め付けを防ぐのに最適です。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。
本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロームモリブデン鋼)全長(mm)100外径(Φmm)29.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12.7sqインパクトホイールナット用ソケット(薄肉)セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7トラスコ品番395-6873セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス質量(g)690寸法L(mm)(青・赤・黄)110寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
インパクトソケット オーバートルク防止
(31件のレビュー)当日出荷
過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。
ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。
薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
用途ホイールナット専用差込角(mm)12.7(1/2)材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)全長(mm)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12.7sqインパクトレンチ用アルミホイール化粧ナットソケットKTC当日出荷から翌々日出荷
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。差込角(mm)12.7寸法D2(mm)29
軽自動車用トルクエクステンションKOTO当日出荷
インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
セミディープインパクトソケットJTC当日出荷から5日以内出荷
薄型、全長100L
差込角(mm)12.7全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
グリップオンソケットパオック4日以内出荷
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
ホイールナット用ソケット 8790CWera当日出荷
インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。
用途自動車整備用差込角(mm)12.7材質特殊合金鋼全長(mm)85ソケット形状六角規格ISO2936
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。
6角部ストロングドライブ
ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4345セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個質量(kg)0.9
トルクリミットソケットtrad当日出荷
トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。
トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。
過剰締め付け防止機能は右回し専用です。
トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。
本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。
薄肉タイプ
ピン・リング付
差込角(mm)12.7(1/2")材質クロームモリブデン鋼寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
アルミホイール用ロングインパクトソケットJTC当日出荷
差込角(mm)12.7寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)全長(mm)150外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7トラスコ品番781-1187セット内容4A-17N、19N、21N形状6角、6角部ストロングドライブ、ホルダー付質量(kg)0.43
トルクプロテクトアダプタSSPOWER(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。
お持ちのソケットを差し込んで使えます。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
インパクトソケット12.7角アルミホイール用薄型ロングソケットセットFPC8日以内出荷
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21質量(g)595全長L(mm)100寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
ログ型ホイールソケット日平機器翌々日出荷
差込角(mm)12.7仕様インパクトレンチ対応、ログ型トラスコ品番835-4994全長(mm)81質量(g)180外径(mm)28
12.7角 スリーブ付ロングソケットTIPTOP5日以内出荷から8日以内出荷
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット差込角(mm)12.7寸法L(mm)130寸法L1(mm)87寸法L2(mm)24
12.7角 スリーブ付セミロングソケットTIPTOP6日以内出荷から8日以内出荷
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット差込角(mm)12.7寸法L(mm)85寸法L1(mm)60寸法D2(Φmm)30
インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7トラスコ品番781-1179セット内容4A-17LN、19LN、21LN形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付質量(kg)0.66
インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。
6角部ストロングドライブ
ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4353セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個質量(kg)0.58
薄型ロングホイルナットTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷から6日以内出荷
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
『ブレーキ/足廻り関連工具』には他にこんなカテゴリがあります