- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- 動力伝達
- 4ページ目
4ページ目: 動力伝達
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)42
対辺(mm)20
外径(Φmm)26
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-33
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)42
対辺(mm)18
外径(Φmm)25
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-30
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40
対辺(mm)17
外径(Φmm)25
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-29
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40
対辺(mm)16
外径(Φmm)25
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-28
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40
対辺(mm)13
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-26
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40
対辺(mm)12
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-25
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40
対辺(mm)10
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-24
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40
対辺(mm)8
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-23
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
セット内容9個組
全長(mm)55
対辺(mm)1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
差込角(inch)3/8”
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
セット内容12個組
全長(mm)55
対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
差込角(inch)3/8”
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
セット内容17点
全長(mm)38/45
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
1個
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
1個
¥73,900
税込¥81,290
翌日出荷
1個
¥87,900
税込¥96,690
翌日出荷
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
用途マクファーソンストラット用。
最大荷重(t)2.5
パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。
クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様日平 バルブスプリングコンプレッサー
トラスコ品番835-4991
セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1
質量(kg)1.7
適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18
適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。
シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用
エスコ品番EA603GB-3
幅(mm)【固定つかみ部】22.5
厚さ(mm)31
全長(mm)147
アーム長さ(mm)80、93
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車
エスコ品番EA603GB-10
質量(kg)3.2
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603DE
材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール
全長(mm)【プライヤー】260
適合径(Φmm)【ピストン】73~111
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
エスコ品番EA603CC
全長(mm)370
奥行(mm)165
内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30
能力(mm)55~175
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用
適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。
質量(kg)2.5
ストローク80
奥行(mm)190
全長×全幅W(mm)350×300
適合車種中・大型車
開口範囲(mm)70~270
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付
質量(kg)9.52
ケース寸法(mm)180×470×235
ボルト対辺(mm)24
適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。
ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。
作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。
複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30
適合大型複板クラッチ車全般
開口寸法(mm)Φ35~49
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用
適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。
仕様最大固定幅:490mm
プラグ10・12・14・18
適合車種OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300
プラグ14・18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
差込角(mm)17
サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17m
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
6角凸形状の高さが低く、通常のソケットではくわえ込みが浅くなってしまうドレンプラグ対応のソケットです。
トラスコ品番811-7660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。
インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。
ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201
全長(mm)280
質量(kg)3.7
能力(mm)40~280
質量(kg/本)1.85
1セット(2本)
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用
適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用
適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。