2ページ目: ホイールナット用インパクトソケット
こんなお得な商品も!

インパクトソケット オーバートルク防止
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
過度の締め付けを防ぐソケット。
過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
差込角(mm)12.7
材質クロームモリブデン鋼
外径を最小限にした薄肉タイプで、化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。新開発の特殊アルミ合金材を使用していますので相手に傷が付きにくくまた、独自の熱処理を施し、耐久性にも優れています。
用途アルミホイール、化粧ナットの脱着に使用。
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)29
インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。
6角部ストロングドライブ
ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-4345
セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個
質量(kg)0.9
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソケット先端のアルミリングで強度UP!!・3本セット
用途17mm(カバー外径:26mm)・19mm(カバー外径:28mm)・21mm(カバー外径:30mm)。差込:12.7mm 。全長:85mm
関連資料(0.17MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。
用途自動車のタイヤ交換に
材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン
全長(mm)86
差込角(mm)12.7(1/2in)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。
サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。
ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケット3種セットです。
セット内容CS-17・19・21
質量(g)837
1セット
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)595
全長L(mm)100
寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
差込角(mm)12.7
寸法(mm)17(外径26)・19(外径28)・21(外径30)
全長(mm)150
外径×内径(Φmm)カバー付きソケット部分(色部分):60×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様インパクトレンチ対応、ログ型
トラスコ品番835-4994
全長(mm)81
質量(g)180
外径(mm)28
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
マグネット部分はソケット内部にスライドします。
寸法L1(mm)55
9.5角インパクトレンチ用ソケットです。レンチの力を確実に伝え、角なめりを提言する12角仕様です。
寸法L1(mm)55
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)130
寸法L1(mm)87
寸法L2(mm)24
12.7角のインパクトレンチ用です。プラスチック製のスリーブ付でアルミホイールに傷をつけることなく作業が出来ます。
用途12.7角のインパクトレンチ用スリーブ付ソケット
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)85
寸法L1(mm)60
寸法D2(Φmm)30
インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。
6角部ストロングドライブ
ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-4353
セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個
質量(kg)0.58
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『ブレーキ/足廻り関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。