絞り込み
材質
- SUS303(4)
- SUS304(5)
- SUS316(4)
- アルミニウム(10)
- アルミニウム(A6063)(5)
- 銅(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
長さ(mm)
- 995
- 50(435)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,873)
- 150(495)
- 160(413)
- 180(423)
- 200(1,864)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,077)
- 350(434)
- 400(1,446)
- 450(474)
- 500(1,610)
- 600(1,106)
- 700(1,027)
- 800(999)
- 900(1,013)
- 1000(1,662)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 光(19)
- NOMIZU(12)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

アルミ平板
光(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷から4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ不等辺アングル
光(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
ステンレス丸棒
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-304 研磨品
NOMIZU(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
アルミアングル ホワイトアルマイト
光¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷から翌日出荷白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
JIS-304 h9丸棒
NOMIZU¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-304 六角棒
NOMIZU¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-303 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-304 ピーリング丸棒
NOMIZU¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-303 六角棒
NOMIZU(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
JIS-316 研磨品
NOMIZU¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-303 研磨品
NOMIZU¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
アルミ丸棒 B2アルマイト
光¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です材質アルミ表面処理B2アルマイト
JIS-316 h9丸棒
NOMIZU¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-303 h9丸棒
NOMIZU¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
JIS-316 六角棒
NOMIZU¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)









































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)