絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 3(1)
長さ(mm)
  • 995
  • 50(424)
  • 60(415)
  • 80(415)
  • 100(1,701)
  • 140(397)
  • 150(459)
  • 160(413)
  • 180(414)
  • 200(1,690)
  • 250(484)
  • 300(1,810)
  • 350(424)
  • 400(1,406)
  • 450(436)
  • 500(1,389)
  • 600(1,043)
  • 700(991)
  • 800(964)
  • 900(958)
  • 1000(1,252)
材質
  • SUS303(4)
  • SUS304(5)
  • SUS316(4)
  • アルミニウム(11)
  • アルミニウム(A6063)(5)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • (21)
  • NOMIZU(12)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (56件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • アルミ丸パイプ 光

    アルミ丸パイプ

    (53件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    (24件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • 真鍮丸棒 光

    真鍮丸棒

    (18件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
    材質真鍮
  • アルミパイプ 光

    アルミパイプ

    (17件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
    材質アルミ
  • 銅パイプ 光

    銅パイプ

    (5件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
    材質
  • アルミ丸棒 光

    アルミ丸棒

    (10件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
    材質アルミ
  • アルミ不等辺アングル 光

    アルミ不等辺アングル

    (21件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    (11件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
    材質
  • 真鍮パイプ 光

    真鍮パイプ

    (20件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
    材質真鍮
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (13件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
  • ステンレス丸棒 TRUSCO

    ステンレス丸棒

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属丸棒 光

    金属丸棒

    (5件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質アルミニウム
  • JIS-304 研磨品 NOMIZU

    JIS-304 研磨品

    NOMIZU(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • アルミアングル ホワイトアルマイト 光

    アルミアングル ホワイトアルマイト

    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
    用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
  • 銅丸棒 光

    銅丸棒

    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (6件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    (2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れています。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • アルミ角棒 光

    アルミ角棒

    (1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
    仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 金属丸棒 アズワン

    金属丸棒

    アズワン
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • JIS-304 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-304 h9丸棒

    NOMIZU
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • JIS-304 六角棒 NOMIZU

    JIS-304 六角棒

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
  • JIS-303 六角棒 NOMIZU

    JIS-303 六角棒

    NOMIZU(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
  • JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-303 ピーリング丸棒

    NOMIZU(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-316 ピーリング丸棒

    NOMIZU(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • JIS-316 研磨品 NOMIZU

    JIS-316 研磨品

    NOMIZU
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • JIS-303 研磨品 NOMIZU

    JIS-303 研磨品

    NOMIZU
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • アルミ丸棒 B2アルマイト 光

    アルミ丸棒 B2アルマイト

    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-304 ピーリング丸棒

    NOMIZU
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • JIS-316 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-316 h9丸棒

    NOMIZU
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • JIS-316 六角棒 NOMIZU

    JIS-316 六角棒

    NOMIZU
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
  • JIS-303 h9丸棒 NOMIZU

    JIS-303 h9丸棒

    NOMIZU
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
  • アルミ丸棒995mm 光

    アルミ丸棒995mm

    7,798税込8,578
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    材質アルミ長さ(mm)995RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ角棒995mm 光

    アルミ角棒995mm

    9,998税込10,998
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3942質量(kg)1.067タイプ角棒RoHS指令(10物質対応)対応

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒 金属素材特集
おすすめ人気ランキング
金属素材