絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮サイコロ(ホビー用) 光

    真鍮サイコロ(ホビー用)

    (3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の真鍮素材です
    材質真鍮寸法(mm)20×20×20
  • ブチルゴムシート WAKI(和気産業)

    ブチルゴムシート

    WAKI(和気産業)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
    材質ブチルゴム硬度60横(mm)100耐熱温度(℃)-55~100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200x300mm/  6メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 6メッシュ ステンレス網

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-6質量(g)約71線径(Φmm)0.65
  • 8x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    8x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441RA-8
  • アメゴムシート WAKI(和気産業)

    アメゴムシート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジロール 篠田ゴム

    NRスポンジロール

    篠田ゴム(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR幅×長さ(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属丸棒 アズワン

    金属丸棒

    アズワン
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
  • シリコンゴムシート 硬度60 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度60

    アキツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム乳白色硬度60
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径35Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径35Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • PPクラフトシート 発泡タイプ アクリサンデー

    PPクラフトシート 発泡タイプ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)
  • EVRカラーゴム 黄 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 黄

    オーサカゴム
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • スチロールガラスマット板 光

    スチロールガラスマット板

    (6件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
    用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
  • スポンジロール巻粘着付 光

    スポンジロール巻粘着付

    (1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    用途防振、防音に。材質SBR(スチレンブタジエンゴム)厚さ(mm)5タイプ粘着付長さ(m)9
  • 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ4mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • アルミミニ板 メッシュタイプ 光

    アルミミニ板 メッシュタイプ

    (6件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
    用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどタイプ平板比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型EPDM ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型EPDM ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
    材質特殊合成EPDMゴム厚さ(mm)2グリーン使用温度範囲(℃)約-40~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンゴム(パイプ) TRUSCO

    ウレタンゴム(パイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
    用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
  • 【オーダー】アルミ 平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平型ブラケット 5穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,741税込1,915
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数5寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    1,063税込1,169
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A1100形状Z型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1長穴×1長穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1長穴×1長穴

    ノーブランド
    1,131税込1,244
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状L型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし ノーブランド

    【オーダー】超高分子量PE(UP)板_穴なし

    ノーブランド
    511税込562
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質超高分子量PE(UP)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12穴数0寸法LA(mm)50~2000厚さ公差(mm)0~+2.5寸法WA(mm)50~1000材種その他樹脂切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(横) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(横)

    ノーブランド
    1,843税込2,027
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • アルミ角パイプ 30X10X1.5 アルインコ

    アルミ角パイプ 30X10X1.5

    アルインコ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートグレースモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング

    アルミ不等辺チャンネル

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • ステンレス球 泰豊トレーディング

    ステンレス球

    泰豊トレーディング
    339税込373
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに
  • アクリ補材 アクリサンデー

    アクリ補材

    アクリサンデー
    109税込120
    1本
    当日出荷
    アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
    用途接着補強に。材質/仕上アクリル樹脂透明
  • シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬質塩ビシート 透明 コクゴ

    硬質塩ビシート 透明

    コクゴ
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明
  • 硬質塩化ビニールシート コクゴ

    硬質塩化ビニールシート

    コクゴ
    819税込901
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)1460幅(mm)670透明
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    763税込839
    1本
    欠品中
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アルミステンカラーアングルALST 光モール

    アルミステンカラーアングルALST

    光モール
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • 金網 亜鉛引亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 亜鉛引亀甲

    WAKI(和気産業)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20
  • SRスポンジ 光

    SRスポンジ

    (1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    反発弾性に優れています ドア等のパッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 気密、水密性、加工性が良いです
  • 純モリブデン 板 ノーブランド

    純モリブデン 板

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)100形状幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)