絞り込み
容量(mL)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(3)
- 3000~4000未満(1)
色
イエロー(4)
グリーン(5)
ブルー(5)
ホワイト(4)
レッド(4)
ノズル長(mm)
- 120
- 40(2)
- 85(2)
- 100(4)
- 105(1)
- 125(2)
- 127(2)
- 135(4)
- 150(7)
- 160(7)
- 165(4)
- 180(2)
- 190(3)
- 200(2)
- 210(3)
- 225(2)
- 230(9)
- 320(2)
- 500(6)
- 530(5)
- ノズル長(mm) をもっと見る
ブランド
- フルプラ(6)
- BOLL(5)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ジェットオイラー 400mLタイプ
フルプラ(28件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー 300mLタイプ
フルプラ(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー ベビー型
フルプラ(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー(角型)
フルプラ(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。材質ポリエチレン容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
オイラー
BOLL(12件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン色容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー
BOLL¥779税込¥8571個当日出荷目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。仕様斜め型材質本体:ポリエチレン寸法(mm)H220×W160×D77色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色容量(mL)400質量(g)58ノズル長(mm)120メモリーあり危険物の類別非危険物
ボールオイラー 斜め型 300ml
BOLL(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。トラスコ品番420-5635材質本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)70全長(mm)184色緑容量(mL)300高さ(mm)184奥行(mm)160ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物
ジェットオイラー角型
フルプラ¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番297-2824材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
ジェットオイラーラッパ型
フルプラ¥219税込¥2411個当日出荷トラスコ品番400-1265材質(ビン・キャップ)PE色ブルー容量(mL)200高さ(mm)200質量(g)31タイプラッパ型ノズル長(mm)120底径(Φmm)86危険物の類別非危険物
3Lオイルバケツ
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。仕様キャリーハンドル付材質ブリキ容量(L)3ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19