絞り込み
ブランド
- GRACO(グラコ)
- モノタロウ(18)
- 扶桑精機(1,076)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(64)
- エムオースプレーイング(63)
- 日本ワグナー(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー
GRACO(グラコ)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ULTRAMAX 携帯式エアレス
GRACO(グラコ)¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
バッテリー式ハンドスプレーヤー ULTRA QUICKSHOT2
GRACO(グラコ)¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷比類のない効率性、コンパクトなコードレスの利便性。瞬時に反応するガンはスピットを実質的に排除。Quick Flush で2倍の早さで洗浄。Easy Out のろ過機能を備えた長寿命 QuickShotnⅡポンプ。プロ仕様 Easy Out 塗料フィルター。注いですぐ使える 1L カップ。ベルトとホルスターによりハンズフリーでの携帯性を実現。用途建築塗料およびコーティング剤のポータブルエアレススプレー用仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RACX FFLP514×1、RACX FFLP210×1)、20/60メッシュ吸込フィルター、60/100メッシュ出口フィルター、120mlポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、保管ケース質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)4~32適合チップFFLP低圧チップ:0.008~0.016in(0.20-0.41mm)寸法(cm)30.5×15.2×26.7適合塗料水性・溶剤バッテリー電圧(V)20充電器電圧(V)100最大圧力(MPa)作動:14保管温度範囲(℃)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)
GRACO(グラコ)¥189,800税込¥208,7801セット14日以内出荷エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい。超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィット。ファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ。小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)。塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン用途一般仕上用質量(g)ガン:460圧力最大使用液圧:5000psi型番エアキャップ:2GF042エア入口1/4材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー入口口径1/4
圧送式 STELLAIR ACEガン
GRACO(グラコ)¥169,800税込¥186,7801丁14日以内出荷人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり。耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。用途工業用仕上げ塗装向け材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー質量(g)ガン:209圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psiノズル口径(Φmm)1.4エア入口1/4入口口径1/8