絞り込み
外径(Φmm)
- 80(6)
- 125(1)
- 130(3)
- 145(1)
- 150(5)
- 180(1)
- 185(2)
- 200(1)
ブランド
- FINIXA(3)
- RUPES(3)
- ソーラー(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- THANKSGIVING(1)
- SUNMATCH(1)
タイプ
- 中目(1)
- 極細目(2)
- 粗目(1)
- 細目(1)
- 超微粒子(1)
厚さ(mm)
- 25
- 5(1)
- 10(2)
- 13(1)
- 15(4)
- 20(13)
- 24(1)
- 30(14)
- 35(6)
- 40(2)
- 50(8)
内径(Φmm)
- 15(3)
- 20(3)
- 24(3)
- 25.4(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(6)
125(1)
130(3)
145(1)
150(5)
180(1)
185(2)
200(1)

スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細
RUPES(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)
RUPES¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ウレタンバフΦ185mm
THANKSGIVING¥1,298~税込¥1,428~1枚6日以内出荷サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
スポンジバフブラック ♯180
ソーラー¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。用途研磨、塗装色ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド
FINIXA¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか5日以内出荷研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。用途研磨、塗装色ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ソーラー スポンジバフ クリーム 150
ソーラー¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。用途研磨、塗装色クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポリッシングバフ(150mm)
SUNMATCH¥2,798税込¥3,0781枚7日以内出荷弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物























![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)