絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- RUPES(12)
- GYEON(ジーオン)(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- コンパクトツール(6)
- FINIXA(6)
- EARTH MAN(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- THANKSGIVING(4)
- クリスタルプロセス(4)
- AUTOGLYM(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- ソーラー(2)
- マキタ(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- エフイートレード(FE TRADE)(2)
- 太閤バフ(1)
- PROZONE(1)
- RELIEF(1)
- ビッグ(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ
RUPES¥899税込¥9891枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
マジックタッチ ポリシングキットDIY用
EARTH MAN¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷幅広い用途に使えるお買い得キット用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 塗装面の補修・カーケアにセット内容バックパッド、六角軸アーバー、サンダーバフ#180、ソフトサンダー#800×2、ソフトサンダー#1200、クッションスポンジ、スポンジポリッシャー危険物の類別非危険物
スポンジバフブラック ♯180
ソーラー¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
電動サンダー用ポリッシングパッド
FESTOOL¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。用途研磨、塗装色ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ
AUTOGLYM¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。 直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。 使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。色ブラック直径(Φmm)125区分洗車道具質量(g)20タイプ極細目寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
セパレートバフ ソフトスポンジ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷仕上げ用のバフフェース材です。きめ細かなスポンジ素材を使用しており、拭き取り性も良く、良いつやが得られます。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。厚さ(mm)15外径(Φmm)180危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ
RUPES¥979税込¥1,0771枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
マジックタッチ ポリシングキットホーム用
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷幅広い用途に使えるお買い得キット用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 水周りの薄サビ・汚れ・水アカなどをスッキリキレイにセット内容バックパッド、六角軸アーバー、ソフト研磨スポンジ、サンダーバフ#600、研磨スポンジ#1000、メラミンスポンジ危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
ソーラー スポンジバフ クリーム 150
ソーラー¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
FINIXA シャープフォームパッド
FINIXA¥8,298~税込¥9,128~1箱(24個)当日出荷から5日以内出荷スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか5日以内出荷研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。用途研磨、塗装色ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
FMCマイスタースポンジバフ
UNiCON(ユニコン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷テーパー形状で、確認しながらの作業が容易 理想の厚みで、研磨時のバフの変形が少ないためバフが原因のキズの発生を抑えます。 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減危険物の類別非危険物
スポンジバフ Gスーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷から6日以内出荷極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフです。 細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷を残しません。用途自動車補修向けバフ外径(Φmm)185危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃色車専用仕上げバフ
ビッグ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
スポンジポリッシャー
PROZONE(4件のレビュー)¥729税込¥8021個欠品中高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物
オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM
AUTOGLYM¥4,498税込¥4,9481個(1枚)5日以内出荷ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたミディアムソフトフォームパッドです。直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ質量(g)25寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径125mm ミディアム・バフ (白) M125C 20AM125C AUTOGLYM
AUTOGLYM¥2,898税込¥3,1881個(1枚)6日以内出荷ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたフォームパッドです。直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ質量(g)20寸法(cm)12.5×12.5×2.8危険物の類別非危険物
圧縮スポンジバフ
クリスタルプロセス¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。用途中目~鏡面仕上げ仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)20寸法(mm)150Φ×130×20タイプ中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
マジックタッチ クリーニングスポンジセット
EARTH MAN¥499税込¥5491セット翌日出荷簡単装着!面ファスナータイプ 日本製用途水まわりの汚れ落としに(メラミンスポンジ:水アカ落としなどに/研磨スポンジ:薄さび落としなどに)セット内容メラミンスポンジ×1 研磨スポンジ(#1000)×1質量(g)2許容回転数(min-1[r.p.m])4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×26×75危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。用途研磨、塗装色クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。用途研磨、塗装厚さ(mm)約30色オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ
AUTOGLYM¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。 直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。 使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。色ブラック直径(Φmm)160区分洗車道具質量(g)25タイプ極細目寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
スポンジパット
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
9.DA100B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD
RUPES¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。寸法(mm)マジック部:80直径(Φmm)バフ:100危険物の類別非危険物










































![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)