絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- RUPES(12)
- 3M(スリーエム)(10)
- GYEON(ジーオン)(10)
- コンパクトツール(6)
- FINIXA(6)
- EARTH MAN(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- THANKSGIVING(4)
- クリスタルプロセス(4)
- AUTOGLYM(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- ソーラー(2)
- マキタ(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- エフイートレード(FE TRADE)(2)
- エスコ(1)
- 太閤バフ(1)
- PROZONE(1)
- RELIEF(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。用途研磨、塗装色クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド
FINIXA¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか5日以内出荷から8日以内出荷オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。用途研磨、塗装厚さ(mm)約30色オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ
AUTOGLYM¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。 直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。 使いやすいベルクロバッキング。用途ポリッシャー用バフ使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。色ブラック直径(Φmm)160区分洗車道具質量(g)25タイプ極細目寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
スポンジパット
京セラインダストリアルツールズ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100外径(mm)180アズワン品番64-5045-75危険物の類別非危険物
9.DA100B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD
RUPES¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。寸法(mm)マジック部:80直径(Φmm)バフ:100危険物の類別非危険物
9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD
RUPES¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。寸法(mm)マジック部:160直径(Φmm)バフ:180危険物の類別非危険物
9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD
RUPES¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。寸法(mm)マジック部:130直径(Φmm)バフ:150危険物の類別非危険物
ポリッシングバフ(150mm)
SUNMATCH¥2,798税込¥3,0781枚7日以内出荷弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物



















![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)