絞り込み
ブランド
- SEIWA(セイワ)
- モノタロウ(5)
- Meltec(大自工業)(7)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
- エスコ(6)
- ユタカメイク(5)
- 武蔵ホルト(4)
- 橋研(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- トーグ安全工業(4)
- エーモン(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- RABLISS(3)
- 長谷川刃物(2)
- 小林総研(2)
- ワイピーシステム販売(2)
- 満点商会(2)
- GM(ジーエム)[自動車用品](1)
- スリーボンド(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る

キンキュウダッシュツハンマー
SEIWA(セイワ)¥1,398税込¥1,5381個欠品中緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。 TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。 窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。 本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。 金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。 本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
停止表示灯
SEIWA(セイワ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。仕様乾電池式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34