絞り込み
SAE
- 0W-40(2)
- 5W-30(1)
- 5W-40(2)
- 10W-30(8)
- 10W-40(1)
- 10W-50(1)
- 20W-50(1)
ブランド
- カストロール(8)
- RAMCO(2)
- elf(1)
- RESPO(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- モリグリーン(1)
- Max Factory(1)
- Quakerstate(1)
内容量(L)
- 1(6)
- 3(2)
- 4(9)
- 20(4)
ベースオイル
- 化学合成油(7)
- 部分合成油(1)
- 鉱物油(8)
API
- CF
- C3(1)
- CE(1)
- SJ(1)
- SL(7)
- SM(2)
- SN(6)
- SP(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「SAE」から絞り込む
0W-40(2)
5W-30(1)
5W-40(2)
10W-30(8)
10W-40(1)
10W-50(1)
20W-50(1)

4サイクルエンジンオイル
RAMCO(295件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)当日出荷小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。SAE20W-50ベースオイル鉱物油
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(3L)ほか当日出荷渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30
モリグリーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(4L)欠品中DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用
カストロール(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(1L)ほか欠品中合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
エンジンオイルSL/CF
RAMCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)翌々日出荷あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。用途ガソリン・ディーゼル兼用APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)欠品中高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
アドバンスト デュラビリティ 10W-30
Quakerstate(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)欠品中性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。仕様SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
RESPO Rタイプ 10W-50
RESPO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681缶(1L)4日以内出荷中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。タイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CFSAE10W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF
カストロール(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381缶(4L)欠品中最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CF相当SAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(1L)ほか当日出荷バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
EVOLUTION 900 FT 5W40
elf¥64,980税込¥71,4781ケース(4L×6缶)3日以内出荷エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF GF6 A5 B5
カストロール(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(1L)9日以内出荷クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF PerformanceSAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE 0W-40 SN/CF A3 B3 B4
カストロール¥47,980税込¥52,7781缶(20L)12日以内出荷市街地から高速走行までクルマを愛する全てのドライバーのためのエンジンオイル カストロール独自の合成油技術により強化された油膜が市街地走行から高速道路でのロングクルージングまで、あらゆる運転状況下で最高の保護性能を発揮します。 低温域から高温域まで安定した性能を引き出します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF PerformanceSAE0W-40ベースオイル全合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性