絞り込み
SAE
- 0W-30(1)
ブランド
- シェルルブリカンツ
- モノタロウ(2)
- Petronas(24)
- カストロール(10)
- RAMCO(3)
- MOTUL(2)
- ニューテック(2)
- elf(1)
- RESPO(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- モリドライブ(1)
- モリグリーン(1)
- トヨタ(1)
- HKS(1)
- Max Factory(1)
- Quakerstate(1)
- J&Aオイル(1)
内容量(L)
- 20(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
API
- SN(1)
「SAE」から絞り込む
0W-30(1)

HELIX ULTRA
シェルルブリカンツ¥21,980~税込¥24,178~1箱(1L×6缶)ほか3日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F
HELIX ULTRA ECT C2/C3
シェルルブリカンツ¥44,980税込¥49,4781缶(20L)3日以内出荷仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)色淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級Ⅲ密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
HELIX ULTRA ECT MULTI
シェルルブリカンツ¥21,980~税込¥24,178~1箱(1L×6缶)ほか3日以内出荷色淡琥珀pH非該当比重0.838 (15 ℃ / 59 °F)引火点(℃)226 / 439 ゜F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します。流動点-51 ℃ / -60 °F(100.0 hPa)危険等級Ⅲ密度(kg/m3)838 (15.0 ℃ / 59.0 °F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
HELIX ULTRA ECT C6
シェルルブリカンツ¥44,980税込¥49,4781缶(20L)3日以内出荷仕様方法:ASTM D4052、爆発範囲の上限:代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限:代表値 1 %(V)、n-オクタノール/水分配係数:log Pow > 6(類似製品に関する情報に基く)、水溶性:無視できるほど僅か危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)7.9 (100 ℃ / 212 °F)、 方法:ASTM D445、40.3 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、方法: ASTM D445密度(kg/m3)834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F