絞り込み
SAE
  • 0W-30(1)
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • モノタロウ(4)
  • Petronas(29)
  • カストロール(26)
  • MOTUL(10)
  • J&Aオイル(8)
  • HKS(7)
  • モリドライブ(6)
  • スピードマスター(6)
  • ニューテック(5)
  • RAMCO(4)
  • RESPO(4)
  • モリグリーン(4)
  • ゼロスポーツ(4)
  • コスモ石油(3)
  • Gulf(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • LIQUI MOLY(2)
  • モービル(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
内容量(L)
  • 20(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
API
  • SN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HELIX ULTRA  ECT C2/C3 シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT C2/C3

    シェルルブリカンツ
    44,980税込49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
  • HELIX ULTRA  ECT MULTI シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT MULTI

    シェルルブリカンツ
    21,980税込24,178
    1箱(1L×6缶)ほか
    3日以内出荷
    淡琥珀pH非該当比重0.838 (15 ℃ / 59 °F)引火点(℃)226 / 439 ゜F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します。流動点-51 ℃ / -60 °F(100.0 hPa)危険等級密度(kg/m3)838 (15.0 ℃ / 59.0 °F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
  • HELIX ULTRA シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA

    シェルルブリカンツ
    21,980税込24,178
    1箱(1L×6缶)ほか
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F
  • HELIX ULTRA  ECT C6 シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT C6

    シェルルブリカンツ
    44,980税込49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    仕様方法:ASTM D4052、爆発範囲の上限:代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限:代表値 1 %(V)、n-オクタノール/水分配係数:log Pow > 6(類似製品に関する情報に基く)、水溶性:無視できるほど僅か危険等級動粘度(mm2/s)7.9 (100 ℃ / 212 °F)、 方法:ASTM D445、40.3 (40.0 ℃ / 104.0 °F)、方法: ASTM D445密度(kg/m3)834 (15.0 ℃ / 59.0 °F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F
エンジンオイル